- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワーヘッド Uパッキンのおすすめ人気ランキング
シャワーヘッド Uパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「シャワーヘッド Uパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーホース用 uパッキン」、「ホース接続パッキン」、「uパッキン」などの商品も取り扱っております。
用途シャワーホース用
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用
材質
EPDM・NBR
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。
Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
材質
NBR、EPDM
1セット(4枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
内径(Φmm)
25.5
外径(Φmm)
30.0
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様
洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
厚さ(mm)
5
寸法
外径:A=21.5mm、内径:B=16mm、高さ:C=5mm
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容
パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質
ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)
1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
16mm自在パイプ用
直径(Φmm)
21.4
外径(Φmm)
21.4
入数
10
1パック(10個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用
適合
(ホース径)11×16.5mmホース用
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
1袋(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ワンダービート ホース付
用途勢いのあるシャワーに切り替え可能。手元クリックで一時止水も可能。
付属品
KVK・INAX・SANEI・KAKUDAI・MYM用アダプタ
長さ(mm)
1600
接続ねじ
水栓側:W24山20
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷