シャワーヘッド角度のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
122件の「シャワーヘッド角度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットシャワーホルダー」、「洗面台 シャワーフック」、「角度調整シャワーフック」などの商品も取り扱っております。
ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。 フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。 場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。 TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。 本製品の取り付けネジはG1/2です。
材質 ポリアセタール、シリコン ホワイト 使用温度範囲(℃) 約1~60 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約42×61
1個
958 税込1,054
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
仕様 角度調節式 長さ(mm) 70.5 幅(mm) 42 メッキ 高さ(mm) 50 取付方式 ビス止め 角度調節
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品 固定用ゴム 材質 ABS樹脂、シリコンゴム 取付方式 後付式 耐荷重N(kgf) 約9.8(1) 角度調節
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のレバーを下げると一時止水できます。 水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。 手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。 シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。 材質 ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート 使用温度(℃) 1~60 使用圧力(MPa) 0.3未満 取付ねじ G1/2×G1/2
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なので、シャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。
付属品 固定用ゴム 材質 ABS樹脂、シリコンゴム 耐荷重N(kgf) 約9.8(1) アズワン品番 64-5152-70
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
欠品中

1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ビス・ゴムパッド付、樹脂めっき 外:メッキ/内:黒 取付方式 ビス止め 取付ピッチ(mm) 12~25 角度調節 ×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様 対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH) 材質 本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 ハンガー:グレー 取付方式 スライドバー取付 寸法(Φmm) 30用 表面処理 クロムメッキ(本体) 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス無 角度調節 ×
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス穴位置が固定式でないので取替におすすめ。
取付ピッチ(mm) (ビス)15~25 取付方式 ビス止め 角度調節 ×
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
用途シャワーヘッドの掛具として メッキ 取付方式 ビス止め 取付け方法 1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。 角度調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

真空吸板で簡単に取付けできます。
用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。 材質 ABS クリーム 取付方式 吸盤式 角度調節 ×
1個
999 税込1,099
当日出荷

シャワーフックに取付け、ホルダー部に交換用のシャワーヘッドなどが掛けられます。角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
材質 ABS ホワイト アズワン品番 64-6508-49
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷


ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様 ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。 付属品 ビス 材質 ABS樹脂 取付方式 ビス止め 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×120×60(パックサイズ) 角度調節 ×
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス、プラグ付き 化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。 付属品 ビス、プラグ 材質 ABS樹脂、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

吸盤式で簡単に取付できます。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
用途タイル、ステンレス、大理石など光沢のある滑らかな平面に取り付けてください。 材質 ABS
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)