シャワーホース ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
156件の「シャワーホース ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タカラスタンダードシャワーホース」、「シャワーホース KVK」、「シャワーホース 補修」などの商品も取り扱っております。
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体) ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース長さ(m) 1.6 仕様 シャワーアダプターセット5付 材質 ステンレス メッキ 材質(本体) ステンレス 取付ネジ径 G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホース長さ(m) 1.8 付属品 シャワーアダプター5個 材質 塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール メッキ 取付ネジ径 G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
仕様 アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2 材質 ステンレス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 黄銅。塩化ビニル樹脂 ホワイト 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷


ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品 仕様 アダプター付き 材質 材質ステンレス、黄銅、PVC ホース寸法(内径×外径)(mm) 7.5×14 ホース長さ(m) 1.6 関連資料 (0.07MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ホース長さ(m) 1.6 仕様 フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー) シルバー 適合品番 シャワー商品全般 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
ホース長さ(m) 1.6 仕様 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き メッキ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m) 1.6 付属品 アダプター4個 材質 ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 取付ネジ径 (本体側)G1/2 アズワン品番 64-5151-09 止水スイッチ なし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属 【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)
用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 材質 インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮 メッキ 材質(本体) インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮 質量(g) 253 幅(cm) 2.6 ホース長さ(m) 1.6
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷


水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様 節水パッキン付き、アダプター付き 材質 ABS、PVC、黄銅、PO シルバー ホース長さ(m) 1.6 関連資料 (0.11MB) 吐水口径(Φmm) (外周)39 止水スイッチ なし 水流切替
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ホース長さ(mm) 1600 付属品 アダプター 材質 樹脂 シルバー タイプ なし 適合品番 TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほか ホース長さ(m) 1.6 取付ネジ径 G1/2、W24山20共用 ねじサイズ 本体側:G1/2、W24山20共用
1本
6,698 税込7,368
当日出荷


シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 シルバー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)