シャワーホースナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「シャワーホースナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ホース金具」、「蛇口 に シャワー ホース」、「シャワーホース用 uパッキン」などの商品も取り扱っております。

シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用 適合 (ホース径)11×16.5mmホース用 材質 黄銅 ねじサイズ G1/2
1個
879 税込967
当日出荷


シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用 適合 (ホース径)11×16.5mmホース用 材質 黄銅 ねじサイズ G1/2
1個
619 税込681
当日出荷


1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様 節水パッキン付き、アダプター付き 材質 ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m) 1.6 関連資料 (0.09MB) 吐水口径(Φmm) (外周)38 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷





カチットジョイントを取り付けるとシャワーヘッドがワンタッチで脱着できます(用途に応じてシャワーヘッドを簡単に交換できます) ジョイントとネジ口金2個のセット
材質 PP、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 アズワン品番 64-6508-47
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷


回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用 材質 黄銅 取付ねじ シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2) アズワン品番 64-5154-20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷