シャワーホース分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「シャワーホース分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐 シャワー」、「マルチ分岐」、「シャワー水栓分岐」などの商品も取り扱っております。
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質 黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 種類 ねじ込み継手 形状 チーズ 材質 青銅製 パッキン アリ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 袋ナット回転式。パッキン付 材質 青銅 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途本体と吐水口部分に設置 形状 竪形3方向 材質(本体) C3771BD 接続 W×W×G ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

90°開閉式です。
トラスコ品番 226-6997 形状 横形3方向 材質(本体) 黄銅 質量(g) 220 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

水撃防止器などの取付に便利です。
仕様 メッキ付継手 材質 青銅製クロームメッキ 形状 チーズ 種類 銅管用継手 呼び径 13 メッキ 研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様 節水水栓、上面施工、フレキ ホース長さ(m) 1.1 取付穴径(Φmm) 36~38
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
679 税込747
当日出荷



シャワー・泡沫切替。吐水口120°回転。食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
厚さ(mm) 5~30 ホース長さ(m) 1.1 取付穴径(Φmm) 35~39 取付穴径(mm) 35~39
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
849 税込934
当日出荷

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質 青銅製 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa) (水・温水)0.98 材質(本体) 黄銅/クロームメッキ 寸法 W26-山20(上下)、G1/2(中央) 使用温度範囲(℃) 0~80 材質(パッキン) NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質 黄銅
1個
4,898 税込5,388
当日出荷