シャワー付き混合栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
136件の「シャワー付き混合栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 シャワー 交換」、「シングルレバーシャワー」、「ユニットバス 水栓」などの商品も取り扱っております。
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所 浴室 商品タイプ 壁付タイプ
1台
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として 呼び 13 適合場所 洗面所 ホース長さ(m) 0.5 取付穴径(Φmm) 23-27 取付ピッチ(mm) 102 取付ねじサイズ PJ1/2 取付厚(mm) 最大35・最小5 吐水口長さ(mm) 140 ナット対辺(mm) ロックナット:24 商品タイプ 台付タイプ
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m) 1.6 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様 節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ 厚さ(mm) 5~30 規格 JIS 首振角度(°) 40 取付穴径(Φmm) 35~40 吐水口 120°回転
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
仕様 パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018 規格 JIS規格 接続部ねじ シャワーホース:G1/2
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(壁付) 吐水口長さ(mm) 自在228 ホース長さ(mm) 550 ホース長さ(m) 0.55
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
適合場所 洗面所 JIS規格 日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様 節水水栓、クリック 厚さ(mm) 5~37 規格 JIS 首振角度(°) 40 取付穴径(Φmm) 23~27 台の幅(mm) 147 吐水口 116°回転
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格 JIS適合品 適合場所 お風呂場 ホース長さ(m) 1.6 機能 逆流防止機能付き 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様 節水水栓、クリック 厚さ(mm) 5~37 規格 JIS 首振角度(°) 40 取付穴径(Φmm) 23~27 台の幅(mm) 251 吐水口 116°回転
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。 シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として 呼び 13 適合場所 洗面所 ホース長さ(m) 0.5 取付穴径(Φmm) 23~27 取付ピッチ(mm) 102 ホース長さ(cm) 50 取付ねじサイズ PJ1/2 取付厚(mm) 最大30・最小5 ナット対辺(mm) ロックナット:24
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所 浴室 取付穴径(mm) 23~27 ホース長さ(cm) 160 ホース長さ(m) 1.6 取付穴径(Φmm) 23~27 商品タイプ 台付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き 水抜可能共用タイプ
材質 青銅
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。 【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
用途お風呂の混合栓として使用。 取付ピッチ(mm) 120~220 パイプ長(mm) 吐水:170 ホース長さ(mm) シャワーホース:1600 適合場所 浴室
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用 適合場所 バスルーム 仕様 節水 ホース長さ(m) 1.6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様 ●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷