- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワー付き混合水栓のおすすめ人気ランキング
シャワー付き混合水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新115件の「シャワー付き混合水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 混合水栓 シャワー」、「シャワー混合水栓」、「浴室水栓」などの商品も取り扱っております。
用途浴室
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
操作方法
ハンドルを上下操作
商品タイプ
壁付タイプ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
商品タイプ
壁付タイプ
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格
JIS適合品
適合場所
お風呂場
ホース長さ(m)
1.6
機能
逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所
浴室
仕様
整流吐水
タイプ
スプレーシャワー
取付穴径(Φmm)
25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)
自在300
湯水芯々(mm)
85、100~102、120
グリーン購入法
適合
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様
節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
首振角度(°)
40
取付穴径(Φmm)
35~40
吐水口
120°回転
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)
2.7
弁仕様
逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×125
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
取付ピッチ(mm)
120~200
パイプ長(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので
水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合
する場合が多く、補修に適している。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。
様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。
吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓
幅(mm)
270
高さ(mm)
150
質量(g)
2400
ピッチ(mm)
取付可能な配管:120~220
奥行(mm)
274
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
ホース長さ(cm)
160
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として
セット内容
混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
使用地区
一般地
取付ピッチ(mm)
120~200
パイプ長(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
エコフルシャワー:節湯効果の高いエコフルスプレー吐水と、浴び心地のよい大粒シャワー。昇温防止:長くお湯を出しても水栓本体が熱くならないので、うっかり触れても安心。ソフトサーモ:一時止水後の再吐水したときに起こるお湯の温度変化を低減するので安心。防カビホース:シャワーホースはお手入れが楽な防カビ仕様。スイッチシャワー:片手で操作できるので子どもの体を洗ったりお風呂掃除に便利。エコフルシャワーとスイッチシャワーで約48%省エネ・節水。
長さ(mm)
(吐水部)170
質量(kg)
3
ホース長さ(m)
1.5
ホース長さ(mm)
1500
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。吐水パイプの先は触れても熱くない断熱キャップ付き。泡沫吐水。取り付けピッチは120~210mm。
水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用
適合場所
バスルーム
仕様
節水
ホース長さ(m)
1.6
普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
日本産業規格品
使用地区
一般地
商品タイプ
壁付タイプ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.45
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
取付ピッチ(mm)
120
商品タイプ
デッキタイプ
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)
270
高さ(mm)
123
質量(g)
2000
ピッチ(mm)
取付可能な配管:120~220
奥行(mm)
274
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
使用地区
一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷