シャワー付蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
295件の「シャワー付蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室シャワー水栓」、「ハンドシャワー付水栓」、「蛇口 シャワー」などの商品も取り扱っております。
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg) 3.3 弁仕様 逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×220×155 適合場所 浴室 機能 昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアシャワー 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合場所 浴室(浴槽・洗い場兼用) 仕様 逆止弁 タイプ スプレーシャワー 呼び径(mm) 13 ハンドル 抗菌 使用ホース 防カビ 商品タイプ 壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm) 475 取付ねじ W26山20 材質 ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃) 1~60 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
ホワイト タイプ シャワー専用(パイプ吐水付) ホース長さ(m) 1.6 機能 エコこま水栓 JIS規格 日本産業規格品 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格 JIS規格 ホース長さ(m) (引出)478 取付穴径(Φmm) PJ1/2 関連資料 分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm) 187 商品タイプ 壁付
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番 818-7385 質量(g) 71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×60×130 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応水栓 万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm 水流切替 対応
1個
599 税込659
当日出荷

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg) 2.7 弁仕様 逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×220×125 適合場所 浴室 機能 昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,880 税込21,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質 ABS樹脂、黄銅 仕様 シャワー/泡沫切替 タイプ 首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用 適合場所 バスルーム 仕様 節水 ホース長さ(m) 1.6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースをつけたまま、シャワーが使える! ホースが折れにくいスプリング付き。 水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様 スプリング付 付属品 カップリング 材質 ABS樹脂 ブルー 質量(g) 140 接続方式 ニップル-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×53×98 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 16
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(壁付) 吐水口長さ(mm) 自在181 ホース長さ(mm) 550 ホース長さ(m) 0.55
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA468BY-1 材質 黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃) 5~80 最高使用温度(℃) 60 取付ねじサイズ W22山20 対応水栓 先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替 対応
1個
700 税込770
当日出荷

吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃) 60 取付可能寸法(mm) 吐水口径:16~19 アズワン品番 65-2070-79 対応水栓 水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式 水流切替 対応
1個
659 税込725
当日出荷

【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品 M24×1めねじ用アダプター付 材質 黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃) 60 使用場所 シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓 パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品 213-054キッチンシャワー付き 材質 黄銅、ABS 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-6493-27 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 フレキパイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.45 機能 エコこま水栓 JIS規格 日本産業規格品 取付穴径(Φmm) 22~25 取付ピッチ(mm) 100 商品タイプ デッキタイプ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様 先端が回転 材質 ABS、POM 取付ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷