- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワー混合栓 mymのおすすめ人気ランキング
シャワー混合栓 mymのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「シャワー混合栓 mym」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台付サーモ」、「シャワー付蛇口」、「浴槽水栓」などの商品も取り扱っております。
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
日本産業規格品
使用地区
一般地
商品タイプ
壁付タイプ
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所
浴室
呼び径(mm)
13
取付穴
水栓/Φ25±2(2個)
機能
逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)
水栓:25±2(2個)
工法
乾式工法
吐水口長さ(mm)
300
湯水芯々(mm)
140
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.45
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
取付ピッチ(mm)
120
商品タイプ
デッキタイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
100
適合場所
浴室
仕様
ノンライジング、逆止弁、スプレー(節水)、芯々120mm
関連資料
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
適合場所
浴室(浴槽・洗い場兼用)
仕様
逆止弁
タイプ
スプレーシャワー
呼び径(mm)
13
ハンドル
抗菌
使用ホース
防カビ
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓
適合場所
浴室(洗い場用)
仕様
逆止弁
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
日本工業規格品
パイプ長(mm)
80
吐水口長さ(mm)
80
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
商品タイプ
壁付タイプ
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格
JIS適合品
適合場所
お風呂場
ホース長さ(m)
1.6
機能
逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
商品タイプ
壁付タイプ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.45
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
取付ピッチ(mm)
100
商品タイプ
デッキタイプ
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所
浴室
種類
シャワーヘッド:PZS312
色
ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)
190
ホース長さ(m)
1.45
取付ピッチ(mm)
120
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁、可変ピッチ式
色
(シャワーヘッド、ホース)グレー
ホース長さ(m)
1.45
JIS規格
日本工業規格品
パイプ長(mm)
190
吐水口長さ(mm)
190
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所
浴室
仕様
整流吐水
タイプ
スプレーシャワー
取付穴径(Φmm)
25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)
自在300
湯水芯々(mm)
85、100~102、120
グリーン購入法
適合
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所
浴室
仕様
一時止水付
呼び径(mm)
13
取付穴
水栓/Φ25±2(2個)
工法
乾式工法
吐水口長さ(mm)
300
湯水芯々(mm)
140
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連資料
分解図(TBV03423Z)
グリーン購入法
適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷