シャンデリア 電球 e11のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「シャンデリア 電球 e11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E11 電球」、「シャンデリア 電球 e12」、「アサヒ 110v 10w」などの商品も取り扱っております。
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格電圧(V) 100/110 定格寿命(時間) 約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

径(Φmm) 32 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V) 100 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 シャンデリア形 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 約1500
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金 E12 クリア 高さ(mm) 96 質量(g) 11 径(Φmm) 32 消費電力(W) 10 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm) 104 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 口金 E12 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 シャンデリア球 光色 電球色 電球の種類 LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ローソク球 種類 ローソク球 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 全長(mm) 100 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 32
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 消費電力(W) 40 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質 ガラス 口金 E17 寸法(Φ×高さH)(mm) 35×93 定格消費電力(W) 5 全光束(Lm) 500 色温度(K) 2700 寿命 15000h 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 シャンデリア形 定格消費電力(W) 3.3 仕様 屋内用 質量(g) 31 電源 100V 50/60Hz共用 外径×全長(mm) 35×98 寿命 40000h 定格入力電流(mA) 60
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番 383-8095 材質 ガラス等 全長(mm) 93 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 4 電球(W) 相当:40 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 20000 色温度(K) 2700 光源色 電球色 色(本体) クリア 配光角度(°) 290 明るさ(Lm) 440 演色指数(Ra) 80
1個
779 税込857
当日出荷

ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ローソク球 定格消費電力(W) 7 定格電圧(V) 100 全長(mm) 53 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 23
1個
160 税込176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 B22D 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 100 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 37
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm) 52 クリア 種類 ローソク球 径(Φmm) 25 消費電力(W) 5 口金 E12 定格寿命(時間) 2000 質量(g/個) 5 定格電圧(V) 110 電球形状 ローソク球 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 白熱電球
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球10W
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 クリア 径(Φmm) 32 消費電力(W) 10 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)