- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- シャンデリア用LEDのおすすめ人気ランキング
シャンデリア用LEDのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新195件の「シャンデリア用LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DAIKO 調光スイッチ」、「led電球 e14」、「全館空調フィルター」などの商品も取り扱っております。
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
シャンデリア形
電球の種類
LED
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
シャンデリア形
定格消費電力(W)
3.3
仕様
屋内用
質量(g)
31
電源
100V 50/60Hz共用
外径×全長(mm)
35×98
寿命
40000h
定格入力電流(mA)
60
材質
本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)
ランプ
LED電球4.0W(E17)
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
LED交換
可
径(Φmm)
32
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
約1500
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格電圧(V)
100/110
定格寿命(時間)
約1500
口金
E17
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
110
質量(g)
47
外径(Φmm)
38.5
全光束(Lm)
(小形電球25形相当)360
定格寿命(時間)
40000
対応
調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.078
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.0
電球の種類
LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
材質:不織布フィルター(カテキン入り)。捕集効率:82%。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。標準装備フィルター
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32
高効率シリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能。本体内の部品は本体側面から交換可能。天地逆据付可能
用途居室系・洗面所
付属品
天吊金具
適合地域
省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
電源
単相
種別
温暖地タイプ
電圧(V)
100
質量(kg)
19
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
839×910×295
機能
24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
接続パイプ(Φmm)
150
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]68/83[弱]41/43
機外静圧(Pa)
[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)
処理風量(m3/h)
[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)
付属品
天吊金具
機能
24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得
電源
単相
質量(kg)
15
適合地域
省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]31/33[弱]22/21
温度交換効率(%)
[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)
種別
温暖地タイプ
電圧(V)
100
接続パイプ(Φmm)
100、125、150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×872×618
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)
[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67
仕様
壁掛型フィルターボックス対応商品
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質
ガラス
全長(mm)
95
質量(g)
13
定格電圧(V)
AC100
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
4(40W相当)
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
20000
電球形状
シャンデリア
色温度(K)
2700
光源色
電球色
配光角度(°)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)
40
全長(mm)
95
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
定格寿命(時間)
約1500
電球形状
シャンデリア形
バルブ径(Φmm)
32
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)
90
質量(g)
12
消費電力(W)
0.8
口金
E17
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
55
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.009
光源色
電球色相当
アズワン品番
65-0527-43
LED寿命(時間)
20000
明るさ
10形相当
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷