- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- シャンデリア電球のおすすめ人気ランキング
シャンデリア電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新219件の「シャンデリア電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャンデリア 電球 e12」、「シャンデリア球 led e17」、「電球 e17」などの商品も取り扱っております。
径(Φmm)
32
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格電圧(V)
100/110
定格寿命(時間)
約1500
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
B22D
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
37
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
約1500
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)
40
全長(mm)
95
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
定格寿命(時間)
約1500
電球形状
シャンデリア形
バルブ径(Φmm)
32
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
383-8094
材質
ガラス等
全長(mm)
95
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
電球(W)
相当:40
口金
E12
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
2700
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
B22D
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
37
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E17
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
シャンデリア形
電球の種類
LED
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ローソク球
種類
ローソク球
RoHS指令(10物質対応)
対応
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質
ガラス
口金
E17
寸法(Φ×高さH)(mm)
35×93
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
500
色温度(K)
2700
寿命
15000h
電球の種類
LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金
E12
色
クリア
高さ(mm)
96
質量(g)
11
径(Φmm)
32
消費電力(W)
10
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
シャンデリア形
定格消費電力(W)
3.3
仕様
屋内用
質量(g)
31
電源
100V 50/60Hz共用
外径×全長(mm)
35×98
寿命
40000h
定格入力電流(mA)
60
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
383-8095
材質
ガラス等
全長(mm)
93
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
電球(W)
相当:40
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
LED電球 シャンデリア球形 装飾用
自然光に似た爽やかな光色
切れにくく長寿命
消費電力が少なく、電気代が安い
一般電球と比べ発熱が少ない
昼白色相当 クリア
口金はE17
形状
C32
全長(mm)
94
質量(g)
18
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
口金
E17
定格消費電力(W)
0.8
全光束(Lm)
40
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
32
電球形状
シャンデリア球
光色
昼白色
定格入力電流(mA)
9
電球の種類
LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
色
クリア
径(Φmm)
32
消費電力(W)
10
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
B22D
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格消費電力(W)
60
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
37