シャンデリアLED 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
169件の「シャンデリアLED 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led電球 e14」、「シャンデリア球E26」、「シャンデリア 電球 e11」などの商品も取り扱っております。
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V) 100 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 シャンデリア形 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

口金 E17 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 長さ(mm) 110 質量(g) 47 外径(Φmm) 38.5 全光束(Lm) (小形電球25形相当)360 定格寿命(時間) 40000 対応 調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.078 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.0 電球の種類 LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 シャンデリア形 定格消費電力(W) 3.3 仕様 屋内用 質量(g) 31 電源 100V 50/60Hz共用 外径×全長(mm) 35×98 寿命 40000h 定格入力電流(mA) 60
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番 383-8094 材質 ガラス等 全長(mm) 95 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 4 電球(W) 相当:40 口金 E12 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 20000 色温度(K) 2700 色(本体) クリア 配光角度(°) 290 明るさ(Lm) 440 演色指数(Ra) 80
1個
779 税込857
当日出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

径(Φmm) 32 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質 ガラス 口金 E17 寸法(Φ×高さH)(mm) 35×93 定格消費電力(W) 5 全光束(Lm) 500 色温度(K) 2700 寿命 15000h 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17
形状 C32 全長(mm) 94 質量(g) 18 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 口金 E17 定格消費電力(W) 0.8 全光束(Lm) 40 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 32 電球形状 シャンデリア球 光色 昼白色 定格入力電流(mA) 9 電球の種類 LED
1個
699 税込769
当日出荷

ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質 ガラス 全長(mm) 95 質量(g) 13 定格電圧(V) AC100 外径(Φmm) 35 定格消費電力(W) 4(40W相当) 全光束(Lm) 440 定格寿命(時間) 20000 電球形状 シャンデリア 色温度(K) 2700 光源色 電球色 配光角度(°) 290 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
890 税込979
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格電圧(V) 100/110 定格寿命(時間) 約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番 383-8095 材質 ガラス等 全長(mm) 93 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 4 電球(W) 相当:40 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 20000 色温度(K) 2700 光源色 電球色 色(本体) クリア 配光角度(°) 290 明るさ(Lm) 440 演色指数(Ra) 80
1個
779 税込857
当日出荷

シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質 鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm) 95 質量(g) 27 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 外径(mm) 35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 消費電力(W) 40 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm) 95 クリア 質量(g) 27 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 外径(mm) 35
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様 ●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16g アズワン品番 65-9277-09
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様 ●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g アズワン品番 65-9277-08
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様 ●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17g アズワン品番 65-9277-10
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷