シャーシスペーサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
151件の「シャーシスペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング 隙間」、「リプラギ角材」、「まんぼう」などの商品も取り扱っております。

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 20×100×1000(L) 質量(kg) 3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 100×100×1000(L) 質量(kg) 9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質 ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様 ●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック アズワン品番 65-2315-70
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm) 300 材質 ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台座付の歯止めブラケットとなっております。
材質 カチオン、鉄 表面処理 カチオン 適合品番 7888100・788810Y
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質 ポリエチレン主体 耐熱温度(℃) 80~100
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 廃プラスチック 寸法(mm) 100×100×300(L) 質量(kg) 2.7 アズワン品番 64-2299-25 耐荷重(t) 約9
1本
3,450 税込3,795
当日出荷

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質 スチール(SS400) 表面処理 ユニクロメッキ ねじ山種類 メートル並目
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリエチレン 寸法(mm) 30×30×500(L) 質量(g) 400 アズワン品番 64-2210-53
1本
1,740 税込1,914
当日出荷

材質 ポリ塩化ビニール 寸法(mm) 30×30×500(L) 質量(g) 580 アズワン品番 64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷