シャーパー 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
156件の「シャーパー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャーパー」、「シャーパー 刃」、「シェイパー」などの商品も取り扱っております。
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 225 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体 材質 無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。 摘要 300mm18山刃付 全長(mm) 370 質量(g) 210 刃長(mm) 250 トラスコ品番 171-1270 種別 プラマーソー 材質 刃:ベーナイト焼入鋼。柄:アルミダイキャスト 適合替刃/ナイフ品番 PRD-18K
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。 表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。 刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。 用途に合った替刃で作業性が向上します。 丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。
用途塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属 ハンドル色 本体:シルバー。握り:黒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃材の切断、分別・リサイクルに最適 A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。 切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。 切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm) 250 適合替刃 A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く銅は粘り強く、刃は折れにくくなっています。質感のしっかりしたアルミダイカストグリップ付きで、最適な角度で疲れずに作業ができます。
種別 替刃式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm) 240 全長(mm) 370 ピッチ(mm) 約0.7 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。 刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。
山数 16
1パック(10枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)パイプソー
ビニールパイプ・銅パイプ・鉛パイプ・プラスチック・アルミ・新建材などの切断に替刃式 スーパーソー(カクダイ)・シャープソー・ワールドソーα(サンエイ)の替刃が使用可能 手が滑りにくいアクリルマットコート
材質 ノコ刃:SK-5、ハンドル:ABS樹脂 寸法(mm) 395×85×28 ブラック/グリーン 質量(g) 104 タイプ 替刃式 刃長(mm) 245 柄長さ(mm) 150 仕上 ノコ刃:パーカー仕上/ハンドル:アクリマットコーティング 適合替刃 カクダイ:スーパーソー、サンエイ:シャープソー・ワールドソーα
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm) 300 刃わたり(mm) 300 全長(mm) 488 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5842 質量(g) 178 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

SIGNET(シグネット)エンビパイプソー
エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。刃の交換は簡単です。 ハンドルは手に良く馴染み滑りにくい樹脂を使用しています。
山数 16
1丁ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
摘要 260mm14山刃付 トラスコ品番 162-0754 種別 ナイフ/プラマーソー 適合替刃/ナイフ品番 PM-SPK
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm) 230 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 18山 トラスコ品番 361-7475 質量(g) 135 板厚(mm) 0.7 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 焼入特殊鋼 切り幅(mm) 1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
摘要 PRD-18用 トラスコ品番 171-1253 種別 替刃 質量(g) 550 適合替刃/ナイフ品番 PRD-18
1箱(10枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

刃長(mm) 250 トラスコ品番 828-3314 材質 刃:焼入特殊鋼 全長(mm) 300
1個
709 税込780
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 材質 無電解ニッケルリンメッキ ピッチ(mm) 1.50 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93 刃わたり(mm) 225 仕様 替刃
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断 刃長(mm) 225 全長(mm) 370 山数 130T 表面処理 無電解ニッケルメッキ 刃幅(mm) 33 刃の厚さ(mm) 0.6 グリップ部(mm) 130×90×15 刃先処理 衝撃焼入れ 切り幅(mm) 0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)