- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 廃棄用品
- シャープセイフティーコンテナーのおすすめ人気ランキング
シャープセイフティーコンテナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「シャープセイフティーコンテナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス袋」、「針 リムーバー」、「ガラス廃棄箱」などの商品も取り扱っております。
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質
ポリプロピレン
漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質
PP
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質
PP
色
ホワイト
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様
入れすぎ防止メッセージライン付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)
3種類の針抜き機構により、多種多様の針に対応しています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)
注射針に手を触れることなく確実に回収できます。フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。容量1Lタイプはルアーロック針を取り外すことも可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
黄
使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。
用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。
トラスコ品番
497-4107
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
219
容量(L)
2.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×248×165
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
割れたビーカーや折れたピペット等、ガラスの破片を廃棄するのに適した組立式のディスポボックスです。 L型はピペット等の長いガラス管も収まる縦長タイプ、S型は卓上に置いてもスペースをとらない小型タイプです。 廃棄する時は、蓋を内側に折り込むことにより簡単に密閉して処分できます。
セット内容
本体5枚、ポリ袋5枚
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体