- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- シャープ換気扇のおすすめ人気ランキング
シャープ換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「シャープ換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロペラ 換気扇」、「防爆型 換気扇」、「レンジフード」などの商品も取り扱っております。
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
使用周囲湿度
RH90%以下
色調
ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様
低騒音形・三相200V
材質
鋼板製
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)
2-Φ15
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向
(通風)排気形
分類
標準形
適合場所
工場、倉庫
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
200
電圧(V)
200
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。]
排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。
海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。
浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。
化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。
電源
単相100V
色調
ステンレス地色
極数(P)
4
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0