- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- シャーペン 太いのおすすめ人気ランキング
シャーペン 太いのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「シャーペン 太い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャーペン 2.0」、「太芯 シャープ」、「シャーペン 現場」などの商品も取り扱っております。
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ
本体
仕様
チップスライド
材質
(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
139
方式
チップスライド
握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン
商品タイプ
本体
芯径(mm)
2
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
12
方式
ノック式
本体寸法(mm)
Φ9×144
芯材
クレヨン
1.3mmと太い芯のシャープペンシルの為、軽い筆圧で筆記することができ安定感があります。
エルゴノミックコンセプトに基づく三角軸と直径16mmの太軸、スベリ止め加工の施されたグリップゾーンが特徴です。筆圧が強い方のために、ペン先にクッション性をもたせ芯が折れにくいようになっています。
替字消しは77R57が適応します。
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
1.3
材質
[軸]ABS、[グリップ]TPE
寸法(mm)
138×Φ16
質量(g)
17.6
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
商品タイプ
本体
質量(g)
12
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)
0.9×10.5×148.1
質量(g)
14.4
芯径(mm)
2
材質
軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式
ノック式
商品タイプ
本体
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質
[ボディ]アルミ
質量(g)
17
商品タイプ
本体
方式
ノック式
色(本体)
アルミ
指が痛くない(※メーカーデルガード比。痛さは個人差がございます)、グリップ付き!
上下で質感が違う2層構造のグリップが付いているので、長時間握っていても、集中力が途切れず使い続けられます。
試験勉強など、たくさん書く時におすすめです。
筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。
紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。
斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。
その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)
(※カラー芯や3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)
芯径(mm)
0.5
全長(mm)
137.6
質量(g)
15.5
最大径(Φmm)
13.3
鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。
鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。
本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。
ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。
商品タイプ
本体
仕様
チップスライド
材質
軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS
建築用すみつけシャープペンシル。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色
黒
トラスコ品番
813-4817
質量(g)
12
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
芯硬度
HB
商品タイプ
本体
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。
全長(mm)
127
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
商品タイプ
本体
厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。
深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。
適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
質量(g)
22.2
方式
ノック式
材質(軸)
ウイスキー熟成後の樽を再加工
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
12.1×15.3×137.3
グリーン購入法
適合
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強靭でタフなボディ(真鍮製)。強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
質量(g)
31
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。
0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。
0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。
ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。
回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
包装
吊り下げパック
材質
軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS
方式
パイプスライド
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
10.5×143
外形寸法(横×縦)(mm)
50×197
グリップタイプ
先端六角、ラバー
1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質
(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS
寸法(mm)
10×8×145
質量(g)
11
方式
ノック式
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)
2.0
質量(g/パック)
18.9
商品タイプ
替芯
材質
ボディ:アルミ
仕様
ケース入り、HB芯入り
寸法(mm)
143×8.8×12
方式
ノック式
色(本体)
アルミ
商品タイプ
本体
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
適合
0.9mm替芯
方式
ノック式
芯径(mm)
0.9
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式
ノック式
芯径(mm)
1.3
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質
軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)
14
外形寸法(mm)
10×8×147
方式
ノック式
色(本体)
シルバー
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体