- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- シャーペンモノグラフのおすすめ人気ランキング
シャーペンモノグラフのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新94件の「シャーペンモノグラフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャープペンシルモノグラフ」、「ノック式消しゴム詰め替え」、「消しゴム替え芯」などの商品も取り扱っております。
MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。
用途筆記
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
方式
フレフレ式
材質
軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー
幅W×全長(mm)
最大16×147
機構
フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
147
方式
フレノック&フレロック機構
本体質量(g)
17
最大幅(mm)
16
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
幅(mm)
50
高さ(mm)
192
質量(g)
26
奥行(mm)
13
方式
回転式
芯径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用
グリーン購入法
適合
材質
(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム
本体寸法(mm)
13×120
機構
ノック式
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
芯径(mm)
0.3
幅(mm)
50
高さ(mm)
192
奥行(mm)
13
質量(g)
26
方式
回転式
RoHS指令(10物質対応)
対応
MONO消しゴム搭載のシャープペンシル「モノグラフ」のグリップ付モデル。ペンを振って芯が出る「フレノック」と、クリップ部をノックする「クリップノック」のWノック方式。クリップを上方向にスライドすると、フレノックがロックされて無駄な芯出しを防ぐことが可能。
芯径(mm)
0.5
方式
フレノック式、クリップノック式
軸
真鍮・塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯径(mm)
0.5
方式
フレノック&フレロック機構
色(本体)
ネオンイエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ
本体
仕様
チップスライド
材質
(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
139
方式
チップスライド
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質
軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)
14
外形寸法(mm)
10×8×147
方式
ノック式
色(本体)
シルバー
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
涼しげな空気をまとったようなソフトカラーのボディ。
「エアブラン」は2006年に発売した、細書きに適した芯径0.3mmのシャープペンシルで、女性の手でも握りやすい直径9.9mmのスリムで手にフィットするシリコーンラバーグリップが特長です。
用途紙への筆記
芯径(mm)
0.3
適合
替ゴム:HERFN-10
全長(mm)
139
種類
シャープペンシル
方式
ノブノック式
材質(グリップ)
シリコンラバー
最大径(Φmm)
9.9
ラバーグリップ・
芯硬度表示窓付で大型ラバーノック。
芯径(mm)
0.5
芯硬度
HB
材質
軸:ABS、グリップ:真鍮・シリコンゴム、ノック部:真鍮・NBRゴム、クリップ:鉄
質量(g)
13
方式
ノック式
本体寸法(mm)
11×9×139
色(本体)
黒
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。
替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。
残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。
残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。
ロング消しゴム付き
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
仕様
チップスライド
材質
再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%
軸径(Φmm)
Φ12
長さ(mm)
145
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
トラスコ品番
855-9862
適合本体
モノグラフグリップ・モノグラフシャープペンシル
材質
オレフィン系エラストマー
寸法(mm)
Φ5.3×26
タイプ
詰替え消しゴム
1パック(3本)
¥97
税込¥107
当日出荷
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)
10
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
替え消しゴム
G(5個入)
太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。
0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。
0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。
ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。
回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
包装
吊り下げパック
材質
軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS
方式
パイプスライド
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
10.5×143
外形寸法(横×縦)(mm)
50×197
グリップタイプ
先端六角、ラバー
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質
[ボディ]アルミ
質量(g)
17
商品タイプ
本体
方式
ノック式
色(本体)
アルミ
A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。
用途事務・学習用
機構
ノック式
材質
(本体)PMMA樹脂、(消しゴム)PVC樹脂
寸法(mm)
(消しゴム)Φ6.7
タイプ
本体
本体寸法(mm)
Φ13×130
替え消しゴム
ER-KM
材質
オレフィン系合成ゴム
「モノワン」はA罫・B罫ノートの1文字からスムーズに消せる新しいスタイルの消しゴムです。余分なところまで消したり操作に気をとられることなく、仕事や勉強に集中できます。ホルダー式なので、いつも快適な使い心地です。消しゴムサイズのショートタイプだからペンを持ったままでも手早く扱え、作業の流れを止めません。モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。A罫・B罫ノートに最適な中細6.7mm径サイズです。消しゴムの出具合を微調整でき、ノック式にありがちな出しすぎによる折れを軽減。フロント操作なので片手で簡単に繰り出せます。滑らずしっかり握れるので軽い力で消せます。軸一体成型なのでズレなどのトラブルもありません。ムリな力や衝撃を吸収して、折れの原因になるひび割れを軽減します。
用途事務・学習用
本体寸法(mm)
15×75
質量(g)
9
材質
(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC
寸法(mm)
(消しゴム)Φ6.7
タイプ
本体
替え消しゴム
ER-SSM
シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。
機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。
上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
材質
PC樹脂+転写印刷
質量(g)
9.8
方式
ノック式・クルトガエンジン搭載
芯径(mm)
0.5
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
10.7×14.9×142.5
商品タイプ
本体