- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- シュア ファイアのおすすめ人気ランキング
シュア ファイアのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新78件の「シュア ファイア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「探傷 ブラックライト」、「警備 ライト」、「懐中電灯 クリップ」などの商品も取り扱っております。
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
質量(g)
125
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320(強)15(弱)
使用電球
LED
点灯時間
2時間30分(強)45時間(弱)
電球の種類
LED
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)
88
2018年トラスコ掲載ページ
7 1024
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。スウィッチ方式:タクティカル
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
質量(g)
125
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320
使用電球
LED
電球の種類
LED
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
仕様
リフレクター(反射板)
適合
ANSI FL1
質量(g)
125
外径(mm)
32
点灯時間
最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類
LED
コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。
ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。
手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源
単4形アルカリ電池(1個)付属
全長(mm)
86.0
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
色
シルバー
仕様
ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム)
適合
ANSI FL1適合
トラスコ品番
818-4683
質量(g)
58
全光束(Lm)
300(強)75(中)15(弱)
外径(mm)
14.7
点灯時間
最大/1(強)、2(中)7(弱)
電球の種類
LED
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
仕様
デュアルスイッチ(強/弱)
トラスコ品番
490-3862
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)
147
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320(強)15(弱)
レンズ
TIR(特殊集光レンズ)
使用電球
LED
点灯時間
2時間30分(強)46時間(弱)
電球の種類
LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
仕様
タクティカルスイッチ
トラスコ品番
490-3854
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)
147
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320
レンズ
TIR(特殊集光レンズ)
使用電球
LED
点灯時間
13時間
電球の種類
LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。
両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。
作業に合わせて光の強さを調節できます。
全光束(Lm)
300(強)60(中)15(弱)
トラスコ品番
818-4687
質量(g)
100
電源
CR123Aリチウム電池(1個)付属
使用電池
CR123A×1本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
300(強)60(中)15(弱)
点灯時間
最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)
最大点灯時間
最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
ミリタリー仕様のタクティカルライトです。
ハイパワーLEDモデルです。
4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。
バッテリーのインジケーターがあります。
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
特殊用途
防浸
全長(mm)
135
材質
本体:アルミ
仕様
出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)
トラスコ品番
818-5711
質量(g)
159
全光束(Lm)
602
保護等級
IPX7
連続点灯時間
1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)
外径(mm)
38
点灯時間
最大/16時間(弱モード)
電球の種類
LED
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
電源
リチウム電池CR123A(1個)付属
明るさ(Lm)
500(強)、5(弱)
全長(mm)
114
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色
黒
トラスコ品番
115-8005
質量(g)
95
外径(mm)
29
照射距離(m)
175
最大点灯時間
1時間(強)、45時間(弱)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン
色
黒
仕様
クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)
適合
ANSI FL1
トラスコ品番
818-4677
質量(g)
125
全光束(Lm)
400(強)15(弱)
外径(mm)
32
点灯時間
最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類
LED
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源
単3形乾電池(2個)付属
全長(mm)
155
材質
本体:アルミ
色
黒
トラスコ品番
855-7498
質量(g)
153
全光束(Lm)
375
保護等級
IPX4
外径(mm)
30
明るさ(Lm)
375
2018年トラスコ掲載ページ
7 1041
電球の種類
LED
最大点灯時間
19時間
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品
ストラップ
トラスコ品番
244-0863
全長(mm)
130
色
ブラック
本体質量(g)
約175(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ37×130
使用電池
単4アルカリ電池×4本
光束(Lm)
パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40
アズワン品番
65-1955-11
照射距離(m)
パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
明るさ(Lm)
1200(強)、5(弱)
全長(mm)
148
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色
黒
トラスコ品番
115-8004
質量(g)
118
外径(mm)
29
照射距離(m)
450
最大点灯時間
1時間(強)、60時間(弱)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
押しやすい後部ボタンで6つのモード。IP65レベル防水防塵。Samsung社製LED(最大1000LM)。USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中・緑点灯=満充電。整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
付属品
18650リチウムイオン充電池3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、ストラップ紐
材質
超硬アルミ合金ボディ
全長(mm)
116
色
黒
直径(Φmm)
最大26.4
質量(g)
90(バッテリーを除く)
使用温度範囲(℃)
-20~50
コード
431936
保証期間
購入から1年間
落下距離(m)
1(試験)
最大光度(cd)
5000
アズワン品番
65-2079-80
LED寿命(時間)
約50000
明るさ(Lm)
1000(3時間)、500(4時間)、250(6時間)、50(24時間)
照射距離(m)
最大140
カテゴリー
LEDハンディライト
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源
リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)
98
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色
黒
仕様
クリックスイッチ、ANSI FL1適合
トラスコ品番
855-7500
質量(g)
83.6
光源色
白
外径(mm)
28
明るさ(Lm)
400
照射距離(m)
86
2018年トラスコ掲載ページ
7 1023
連続点灯時間(時間)
1.25(強)50(弱)
最大点灯時間
1.25時間
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能です。
5000lmという驚異的な明るさを実現しています。
充電インジゲーター付です。
スマートライトテクノロジー搭載です。
ダイヤルを回すだけで簡単に照射パターンを変更できます。
電源
専用バッテリーパック
明るさ(Lm)
5000(ブースト)、3500(パワー)、200(ロー)
全長(mm)
405
保護等級
IP54
材質
アルミニウム
トラスコ品番
149-1451
セット内容
専用充電池、専用充電器、肩掛けショルダーストラップ、ロールプロテクションリング、三脚ホルダー
幅(mm)
5000
質量(kg)
1
外径(Φmm)
95
充電時間(時間)
3.5
照射距離(m)
800(ブースト)、700(パワー)、150(ロー)
最大点灯時間
60、2時間(ブースト)、5時間(パワー)、約40時間(ロー)
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。
充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。
4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。
航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。
ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。
ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。
ローモードは20Lmで30時間点灯です。
材質
アルミ
幅(mm)
33
高さ(mm)
158
奥行(mm)
33
電源
充電式
本体質量(g)
172
充電時間(時間)
6
明るさ(Lm)
最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時)
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
最大:100(ハイモード時)
耐衝撃
1m
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類
LED
質量(g)
ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源
単3形乾電池×1本
全光束(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)
(ライト本体)約26
保護等級
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球
1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
5~40
電池寿命
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷