- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- シュガーバインのおすすめ人気ランキング
シュガーバインのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新96件の「シュガーバイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー LEDテープ」、「電池式 テープライト」、「フェイクグリーン」などの商品も取り扱っております。
全長(cm)
36
長さ(cm)
葉:2~3.5
寸法(Φmm)
葉:2.5~5
材質
ポリエステル PE
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
シュガーバイン
寸法(cm)
葉:L2.5~5×L90×W25
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品
鉄製プレート、両面テープ
質量(g)
約87(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)
約84×60
光源
白色LED×2個(交換不可)
連続点灯時間
常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本体と受皿が一体化した吊鉢です。受皿はワンタッチ着脱式で、鉢底はメッシュ構造になっています。
材質
ポリプロピレン
材質
ポリエステル PE 鉄 PS セメント
色
グリーン
全長(cm)
24
高さ(cm)
鉢:10.2
寸法(Φcm)
鉢:9.3
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品
1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×200
寸法(縦×横)(cm)
100×200
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。
消費電力(W)
2.6
材質
PC
全光束(Lm)
297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×22×42
センサー
明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)
色温度(K)
3000
センサー効範囲
約100度 3m
入力電源
12V 0.5A
光軸調整範囲
無段階(10%~100%)
タイマー
約30/130/380秒
演色指数(Ra)
80
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
裏面吸着で簡単に貼ってはがせるテーブルデコレーションシート
用途キズや汚れからテーブルを守る!。表面防水仕様でお手入れ簡単!。抗ウイルス・抗菌加工で安心安全な食卓!。模様替えでお部屋の雰囲気が変わります!
材質
表面:塩化ビニール樹脂、中間層:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ライトグリーン
分類
シュガーバイン
高さ(cm)
45
葉(cm)
2.5~5
1本
¥639
税込¥703
6日以内出荷
材質
PE、PVC、鉄
全長(cm)
52
実径(cm)
0.5~1
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
グリーン
分類
プミラ
寸法(cm)
葉:L2~3×L36×W34
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(本体)
ポリエステル+ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×5×80
関連資料
カタログ画像(117.25MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
観音竹は「福をかき集める」と言われる熊手の形の大きな葉が大人気です。
ベンジャミンはのびのびと自然な枝振りは、お部屋の間仕切りにもなります。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質
(葉)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹
質量(kg)
(観音竹)2.5、(ベンジャミン)3
寸法(幅W×高さH)(mm)
(観音竹)600×1000、(ベンジャミン)700×1600
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
センサー感知方式
赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)
約62×134
質量(g)
115
材質
ポリカーボネート
光源色
昼白色
光源
0.5W-LED×4個
全光束(Lm)
ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー
明暗:フォトセンサー
点灯保持時間
ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式
OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命
(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間
お買い上げ日より1年間
機能
人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲
約2.5まで
角度(°)
センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品
カートリッジ(電池用)
色
ホワイト
消費電力(W)
0.5
設置方式
スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ポリエステル PE 鉄
幅(cm)
32
長さ(cm)
葉:1.5~3
全長(cm)
50
こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
シンプルなフォルムで植物を選びません。
材質
ポリエチレン
天板などを傷つけにくいクランプ方式。
軽く回すだけでしっかりと固定できます。
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。
コンパクトで持ち運びにも便利。
2段階に明るさを調節できる調光タイプ。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
出力
DC12V(DC直流)/0.32A
電源
専用ACアダプター
入力
AC100V(50/60Hz)/0.3A
光源
LED×20灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(30cm直下/強モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
取付可能厚(mm)
クランプ:5以上40以下
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約64×300×240(通常使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質
(花器)天然葉(ヒヤシンス)
材質(本体)
ポリエステル+ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×15×72
関連資料
カタログ画像(117.25MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。
付属品
専用ピン
質量(kg)
1
色
ホワイト
材質(フレーム)
ABS樹脂
設置場所
壁掛け用/卓上用
寸法(縦×横×奥行)(mm)
192×187×48
植物名
ペペロミアグラベラ、クロトンリュウセイ、オキシカルジューム、フィカスプミラ斑入り
1個
¥4,800
税込¥5,280
3日以内出荷