- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- シュリンク 小型のおすすめ人気ランキング
シュリンク 小型のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新82件の「シュリンク 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュリンク 機械」、「卓上 シュリンク」、「シュリンク ラップ」などの商品も取り扱っております。
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容
シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)
溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法
シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール
溶着/溶断
外形寸法(mm)
溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)
ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)
ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)
200(Max.)
シール幅(mm)
1.6
風速(m/min)
ヒーティングガン/600
プラグ形状
平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能!
ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。
軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能
シュリンク能力
1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。
(容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。)
予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上
目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様
導電性なし
セット内容
本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)
10(コードを含みます)
ピッチ(mm)
(ベルト)約5
ベルト
メッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×350×197
プラグ形状
平型
作動速度範囲(mm/s)
(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。
家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。
熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる
トラスコ品番
849-7257
質量(kg)
29
外形寸法(mm)
522(W)×500(H)×612(L)
炉内寸法(mm)
250(W)×150(H)×400(L)
容量(W)
ファンモーター:190、コンベアモーター:24
ヒーター容量(W)
1200
炉内温度(℃)
常温~180
プラグ形状
平型プラグ
1個
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質
ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)
1.08
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質
ガルバリウム鋼板
消費電力(W)
165
電源
100V
溶断可能長さ(mm)
450
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質
ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)
550
長さ(mm)
300(シール部)
質量(kg)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×380
使用電源(V)
100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×110
到達真空度(Pa)
563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他
出荷時は溶着用でセットされています。
付属品
溶着用ヒーター、溶断用ヒーター。PTFEテープ、粘着テープ 各2
トラスコ品番
293-9215
質量(kg)
約2.7(コード除)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
260:溶着用ヒーター使用時。240:溶断用ヒーター使用時
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
80×330×200
シール長さ(mm)
200
シール幅(mm)
1.6
機能
溶着、溶断
アズワン品番
6-646-02
適合厚さ(mm)
0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
商品タイプ
本体
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質
ポリエチレン
形状
半折
色
透明
比重
0.91~0.94
融点(℃)
100~140
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)
200
シール幅(mm)
1.6
機能
溶断
アズワン品番
65-2113-59
1セット
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
W335のシュリンクフィルムです。
サイズの大きいものの包装に適しています。
用途PCソフトの包装に。
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(幅W×高さH)(mm)
335×370
厚さ(μm)
20
1セット(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能。Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りに。キャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径Φ85mmまで)。1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで
セット内容
本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1400
ベルト
【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし)
炉内寸法(mm)
123(W)×197(H)×350(D)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×505×570
速度
【コンベア】50Hz:0~65mm/sec.、60Hz:0~80mm/sec.
プラグ形状
平型プラグ
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)
100
シール方式
下片側加熱
シール幅(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品
ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚
電圧(V)
100
電源
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.4
ヒーター
ニクロムヒーター
シール幅(mm)
1.6
適合厚さ(mm)
ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品
ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚
色
白
加熱方式
瞬間通電
機能
溶断
時間
(溶断)約0.3秒~1秒
定格消費電力
AC100V-470W 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)
1.2
仕様
収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番
855-1398
種別
本体
質量(kg)
0.6
温度範囲(℃)
50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×70
風量(m3/min)
0.15~0.25
風速(m/min)
600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)
0.62
温度範囲(℃)
40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
272×245×81
風量(m3/min)
LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)
LOW:230、HIGH:460
アズワン品番
64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷