シュレッダー オームのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「シュレッダー オーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メディア シュレッダー」、「シュレーター」、「椅子」などの商品も取り扱っております。
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L) 約8.0 質量(kg) 約3.0 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 170 コード長さ(m) :約1.5 定格電流(A) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約290×280×140 定格時間(分) 2分/休止時間…40分 細断幅クロスカット(mm) 4×40 細断速度 約2.5m/分 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 A4用紙(64g/m2)5枚 細断形状 クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 290×280×140 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

4×33mmのクロスカット細断 A4サイズコピー用紙10枚細断 連続使用5分 オーバーヒート自動停止機能 大容量ダストボックス19リットル キャスターつき
細断形状 クロスカット 細断可能物 最大投入幅 A4 ダストボックス容量(L) 約19 セット内容 シュレッダ本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質 本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg) 約6.87 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 220 定格電流(A) 2.3 電源コード(m) 約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×240×465 定格時間(分) 約5(休止時間45分) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.6 細断寸法(mm) 4×33 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 A4用紙(64g/m2)10枚 作動音(dB) 約65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 350×240×465
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物 CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番 412-8788 材質 ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg) 約14 グレー 電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W) 145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約435×約355×約520 安全装置 ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m) 約2 騒音値(dB) 約65 連続使用時間(分) 15 細断枚数 自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.6/約2.0 細断寸法(mm) 紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm) 218 アズワン品番 65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz) 3.0以下 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 435×355×520 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様 電源((V):AC100(50/60Hz) 材質 本体…ABS、ダストボックス…PP 質量(kg) 約5.9 外形寸法(mm) (約)幅162×高さ354×奥行340 消費電力(W) 110 コード長さ(m) 約1.4 定格電流(A) 1.2 定格時間(分) 10/休止時間60 ダストボックス容量(L) 約8.5(メディアトレー 約0.8含む) 細断速度 約2.0m/分 梱包内容 シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 細断寸法(mm) 紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書 (2.5MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。 作動音は約62dB。 A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。 ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L) 約10 付属品 保証書付取扱説明書 材質 本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg) 約3.29 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 約1.2 定格電流(A) 1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約290×142×350 定格時間(分) 約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約2.6 細断寸法(mm) 3×9(クロスカット) 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 A4用紙(64g/m2)×3枚 細断形状 クロスカット 作動音(dB) 約62 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 290×142×350 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L) 約2 材質 本体:ABS、ダストボックス:AS 質量(kg) 約2 電源(V) 専用ACアダプタ(PS24-240-1000) 消費電力(W) 20 コード長さ(m) 約1.2 定格電流(A) 1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×133×175 定格時間(分) 約6、(休止)約45 ACアダプタ(定格出力) AC100~240(50/60Hz)1.0A ACアダプタ(定格入力) DC24V/1.0A 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.3 細断寸法(mm) 約3×18 投入口幅(mm) 155 最大細断枚数 A5用紙(64g/m2)×4枚 細断形状 クロスカット 作動音(dB) 約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 235×133×175 リバース機能 あり 最大投入幅 A5
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】 挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。 クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。 オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。 ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 8.8、(CDケース)0.9 細断可能物 CD/DVD、カード 裁断形状 クロスカット 材質 ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg) 4.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 90(50/60Hz) センサータイプ スイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 168×355×349 安全装置 サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 5 定格細断枚数(50Hz/60Hz) (A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 細断寸法(mm) 4×27 投入口幅(mm) (紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm) (紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm) (紙)20、(CD・DVD)67 細断形状 クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 168×355×349 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 約23(コピー用紙約550枚) 質量(kg) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz) 290/315 連続使用時間(分) 約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約2.3/約2.5 細断寸法(mm) 約2×12 投入口幅(mm) 約226 最大細断枚数 12枚 細断形状 マイクロクロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 390×279×580 細断可能物 コピー用紙 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23(A4コピー用紙で400枚) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg) 13 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×260×656 安全装置 ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 10 細断枚数 A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.0/3.5 細断寸法(mm) 4×34 投入口幅(mm) 218 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 365×260×656 細断可能物 CD/DVD、カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 10.8、(CDケース)0.9 材質 ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg) 6.1 電源(V) AC100(50/60Hz) センサータイプ 光センサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×383×400 安全装置 サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) 115/110 連続使用時間(分) 5 定格細断枚数(50Hz/60Hz) (A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.7 細断寸法(mm) 2×12 投入口幅(mm) (紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm) (紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm) (紙)20、(CD・DVD)45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 178×383×400 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】。【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】。細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状 マイクロカット 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 約10(A4コピー用紙/約160枚) 材質 ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg) 約7.5 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×380×408 定格時間(分) 約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz) 160 細断寸法(mm) 約2×10(細密カット) 投入口幅(mm) 約2.5×220 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×380×408 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm) 投入:220(紙投入口) ブラック 電源 AC100V、50/60Hz 定格消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×190×300 連続使用時間(分) 2 ダストボックス容量(L) 8.7 細断速度 2.6m/分 細断寸法(mm) 4×40 最大細断枚数 5 細断形状 クロスカット グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 310×190×300 最大投入幅 A4
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状 マイクロカット 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 16 仕様 DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg) 6.2 定格電圧(V) 100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 354×235×471 機能 チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分) 10 運転音(dB) 約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2 細断寸法(mm) 2×12 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 6(75gsm/A4) アズワン品番 65-1795-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 354×235×471 リバース機能 あり 最大投入幅 A4 再生紙使用マーク 適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。 作動音は約60dBの静音設計。 3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。 A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。 ゴミ満杯検知機能付き。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。 ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L) 約5.8 セット内容 シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き) 材質 本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg) 約4.65 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 290 コード長さ(m) 約1.2 定格電流(A) 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約96×405×320(スタンド含まず) 定格時間(分) 約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約2.3 細断寸法(mm) 3×9(クロスカット) 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 A4用紙(64g/m2)×5枚 細断形状 マイクロカット 作動音(dB) 約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 96×405×320 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

サビに強いステンレス鋼(5枚刃)。 明細書や写真、手紙などもゴミ捨て前に刻んで安心。 約3.5mm幅のストレートカット。 カット面を縦だけではなく、縦横カットで更に細かく。
用途紙の細断 刃部加工 シュレッダー刃
1台
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物 CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番 447-5933 材質 ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg) 約15.5 グレー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×355×710 定格時間(分) 約15 細断枚数 A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚 ダストボックス容量(L) 約39(A4コピー用紙/560枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.6/約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/145 細断寸法(mm) (クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット 投入口幅(mm) 約218 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 435×355×710 待機電力(W) 約0.3 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

インテリアになるシュレッダー。 落ち着きのあるカラーがお部屋に馴染みます。 オフィスはもちろん、家庭用としてもおすすめです。
質量(g) 3700 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 321×169×350 定格時間(分) 3 ダストボックス容量(L) 8.9 細断速度 3.7m/分 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 8枚 細断形状 クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 321×169×350 最大投入幅 A4
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 8.8、(CDケース)0.9 細断可能物 CD/DVD、カード 材質 ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg) 4.6 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 190(50/60Hz) センサータイプ スイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 168×355×349 安全装置 サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 3 定格細断枚数(50Hz/60Hz) (A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2 細断寸法(mm) 4×27 投入口幅(mm) (紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm) (紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm) (紙)20、(CD・DVD)67 細断形状 クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 168×355×349 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
8,588 税込9,447
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約357×239×560 安全装置 ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ コード長さ(mm) 約150 ダストボックス容量(L) 約22(A4用紙 最大細断時 500枚) 定格時間 10分 細断寸法(mm) マイクロクロスカット:約2×10 投入口幅(mm) 約220(紙投入口) 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 357×239×560 待機電力(W) 0.9 オートフィード機能 あり 最大投入幅 A4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細断するとシートに内包されている潤滑油が刃に行き渡り、刃の劣化を防ぎます。刃の回転が滑らかになるので細断構造部の摩擦音を小さくする効果があります。手を汚さずに簡単にお手入れができます。
寸法(幅W×高さH)(mm) 218×151 使用の目安 月一回
1袋(6枚)
899 税込989
当日出荷