シュレッダー コンパクトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
121件の「シュレッダー コンパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレッターはさみ」、「シュレッダー プラスチック」、「メディア シュレッダー」などの商品も取り扱っております。
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。 テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。 ちょっと使いに最適。
細断形状 ストレートカット 付属品 専用ACアダプター(電池は付属していません) 質量(g) 約430 電源 専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6 定格電圧(V) AC100・50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 168×60×78 定格時間(分) 約3 運転音(dB) 約60 定格消費電力(W)(50/60Hz) 7 細断寸法(mm) 約5幅 投入口幅(mm) 110 最大細断枚数 1 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 168×60×78 最大細断枚数(50Hz/60Hz) A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで) リバース機能 あり 最大投入幅 A6
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット 立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。 自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状 ストレートカット(約3.5mm幅) 細断可能物 紙・はがき 材質 本体/ABS樹脂、カッター部/スチール 質量(g) 165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×50×28 投入口幅(mm) 113 最大細断枚数 紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm) 投入:220(紙投入口) ブラック 電源 AC100V、50/60Hz 定格消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×190×300 連続使用時間(分) 2 ダストボックス容量(L) 8.7 細断速度 2.6m/分 細断寸法(mm) 4×40 最大細断枚数 5 細断形状 クロスカット グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 310×190×300 最大投入幅 A4
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状 マイクロカット 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 16 仕様 DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg) 6.2 定格電圧(V) 100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 354×235×471 機能 チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分) 10 運転音(dB) 約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2 細断寸法(mm) 2×12 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 6(75gsm/A4) アズワン品番 65-1795-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 354×235×471 リバース機能 あり 最大投入幅 A4 再生紙使用マーク 適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

スタミナタイプにコンパクトサイズが登場。 「まとめて細断」で活躍する、連続使用可能時間15分!
細断形状 クロスカット ダストボックス容量(L) 約13(A4コピー用紙約220枚) 質量(kg) 6.4 定格電圧(V) AC100・50/60Hz 機能 オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、モーター過熱防止機能、オートリバース、ダストボックススイッチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 324×229×439 定格時間(分) 約15 運転音(dB) 約57 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 10/(A4上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.7 定格消費電力(W)(50/60Hz) 160 細断寸法(mm) 約4×30 投入口幅(mm) 紙/A:220 最大細断枚数 12/(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 324×229×439 待機電力(W) 0.5 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 12/(A4上質紙64g/m2) リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】。【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】。細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状 マイクロカット 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 約10(A4コピー用紙/約160枚) 材質 ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg) 約7.5 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×380×408 定格時間(分) 約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz) 160 細断寸法(mm) 約2×10(細密カット) 投入口幅(mm) 約2.5×220 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×380×408 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。
ダストボックス容量(L) 約3.55(CD・DVD専用有) 細断可能物 CD/DVD、カード 材質 ABS樹脂、AS樹脂、スチール ホワイト/ブラック 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×143×206 安全装置 サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ 定格時間(分) 約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.3 定格消費電力(W)(50/60Hz) 5 細断寸法(mm) 約3×18(クロスカット) 投入口幅(mm) (紙)21.8、(CD・DVD)121 細断形状 クロスカット グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 300×143×206 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物 CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番 412-8788 材質 ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg) 約14 グレー 電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W) 145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約435×約355×約520 安全装置 ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m) 約2 騒音値(dB) 約65 連続使用時間(分) 15 細断枚数 自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.6/約2.0 細断寸法(mm) 紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm) 218 アズワン品番 65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz) 3.0以下 細断形状 クロスカット 関連資料 シュレッダー一覧(0.31MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 435×355×520 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L) 約8.0 質量(kg) 約3.0 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 170 コード長さ(m) :約1.5 定格電流(A) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約290×280×140 定格時間(分) 2分/休止時間…40分 細断幅クロスカット(mm) 4×40 細断速度 約2.5m/分 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 A4用紙(64g/m2)5枚 細断形状 クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 290×280×140 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L) 約2 材質 本体:ABS、ダストボックス:AS 質量(kg) 約2 電源(V) 専用ACアダプタ(PS24-240-1000) 消費電力(W) 20 コード長さ(m) 約1.2 定格電流(A) 1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×133×175 定格時間(分) 約6、(休止)約45 ACアダプタ(定格出力) AC100~240(50/60Hz)1.0A ACアダプタ(定格入力) DC24V/1.0A 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.3 細断寸法(mm) 約3×18 投入口幅(mm) 155 最大細断枚数 A5用紙(64g/m2)×4枚 細断形状 クロスカット 作動音(dB) 約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 235×133×175 リバース機能 あり 最大投入幅 A5
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
細断形状 ストレートカット ダストボックス容量(L) 約1.5(A4コピー用紙/約5枚) 材質 ABS樹脂、AS樹脂、スチール ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×100×145 細断枚数 【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚) 細断寸法(mm) 約3.5(ストレートカット) 投入口幅(mm) 約2.5×約123 最大投入幅 ハガキ
1台
919 税込1,011
当日出荷

A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
ダストボックス容量(L) 約3.2(A4コピー用紙/約12枚) 細断可能物 CD/DVD、カード 材質 ABS樹脂、AS樹脂、スチール 質量(kg) 約1.75 ブルー/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×145×175 細断枚数 【紙(コピー用紙・官製はがき)】1枚、【CD・DVD】1枚、【プラスチック製カード】1枚 細断寸法(mm) 【紙(コピー用紙・官製はがき)】約3×23(クロスカット)、【CD・DVD】3分割、【プラスチック製カード】4分割 最大投入幅 A4
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。 ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。 デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。 細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。 投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状 3×22mmクロスカット 容量(L) 約3(パケット) 質量(kg) 1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285(333)×125×170 ※()内はハンドル取り付け時。 細断枚数 A4用紙/2枚(64g/平方メートル) 投入口幅(mm) 220 アズワン品番 64-0876-92 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 最大投入幅 A4
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
ブラック 本体質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む 電源コード(m) 約1.5 定格時間(分) 約2(休止時間:約40) 運転音(dB) 約75(無負荷時) ダストボックス容量(L) 約10 定格消費電力(W)(50/60Hz) 66/67 細断寸法(mm) 幅:8 最大細断枚数 紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) 定格電圧・周波数 AC100V・50/60Hz 細断形状 ストレートカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.4/2.1 待機電力(W) 0 最大投入幅 220mm
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 8.8、(CDケース)0.9 細断可能物 CD/DVD、カード 材質 ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg) 4.6 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 190(50/60Hz) センサータイプ スイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 168×355×349 安全装置 サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 3 定格細断枚数(50Hz/60Hz) (A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2 細断寸法(mm) 4×27 投入口幅(mm) (紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm) (紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm) (紙)20、(CD・DVD)67 細断形状 クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 168×355×349 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
8,588 税込9,447
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える手動式の小型シュレッダーです。 文字が見えにくく、セキュリティ性の高い4mmストレートカットタイプです。 投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状 ストレートカット ダストボックス容量(L) 約1.5 質量(kg) 約410g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×100×145(ハンドル取付時幅:200) 細断枚数 1枚(A4縦2つ折り) 細断寸法(mm) 4.0(ストレートカット) 投入口幅(mm) 123 アズワン品番 64-0849-92 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 最大投入幅 ハガキ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

最大17/16枚細断、さらにCD/DVDにも対応。マルチに使えるコンパクトモデル。
ダストボックス容量(L) 21 細断可能物 ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg) 11 消費電力(W) 300 連続使用時間(分) 10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2/2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×260×565 細断寸法(mm) クロスカット4×36 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 17/16枚 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 350×260×565 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 17/16枚 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23(A4コピー用紙で400枚) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg) 13 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×260×656 安全装置 ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 10 細断枚数 A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.0/3.5 細断寸法(mm) 4×34 投入口幅(mm) 218 細断形状 クロスカット 関連資料 シュレッダー一覧(0.31MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 365×260×656 細断可能物 CD/DVD、カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷