シュレッダー ブレードのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
108件の「シュレッダー ブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレッダ刃」、「シュレッダーナイフ」、「マキタ純正シュレッダーブレード」などの商品も取り扱っております。
水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体 すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

1台
5,798 税込6,378
当日出荷

畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×45×9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途三陽金属畑のシェーバー用取り換えブレード 寸法(mm) 120 質量(g) 95 適合品番 0859 刃厚(mm) 4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm) 255 刃数(p) 3 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 約1.5 材質 SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p) 2 内径(mm) 25.4 刃厚(mm) 1.8 材質 65Mn
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質 本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g) 470 穴径(Φmm) 25.4 直径×高さ(mm) 185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小石が多い場所やのり面の除草、でこぼこの多い場所などはこちらの直刃が便利です。
適合本体 すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質 本体:刃物鋼 厚さ(mm) 1.4 刃数(p) 3 刃型 草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

用途草刈用。 穴径(Φmm) 25.4 材質 SKS-5 刃数 3 外径(Φmm) 255 刃厚(mm) 1.4 基板厚(mm) 1.4
1枚
899 税込989
当日出荷

水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
用途水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 厚さ(mm) 1.6 直径(Φmm) 190 質量(g) 200
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

お得な2枚セット
刃厚(mm) 1.6 材質 SK-85(光輝青)/クリア塗装
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm) 1.5 質量(g) 275 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷


北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
刃数(p) 2 刃厚(mm) 2.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm) 約1.5 穴径(Φmm) 25.4 材質 SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。 セット内容 本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1 寸法(mm) 250×225×135 質量(g) (カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1台
3,698 税込4,068
当日出荷