- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- シュレッダー プラスチックのおすすめ人気ランキング
シュレッダー プラスチックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「シュレッダー プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 粉砕機 小型」、「プラスチック裁断機」、「手動 粉砕機」などの商品も取り扱っております。
仕様
PLC-2M用ホッパー(フタ付き)
アズワン品番
5-3410-11
ホッパーサイズ(mm)
Φ62×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
ダストボックス容量(L)
約3.2(A4コピー用紙/約12枚)
細断可能物
CD/DVD、カード
材質
ABS樹脂、AS樹脂、スチール
質量(kg)
約1.75
色
ブルー/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×145×175
細断枚数
【紙(コピー用紙・官製はがき)】1枚、【CD・DVD】1枚、【プラスチック製カード】1枚
細断寸法(mm)
【紙(コピー用紙・官製はがき)】約3×23(クロスカット)、【CD・DVD】3分割、【プラスチック製カード】4分割
最大投入幅
A4
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。
付属品
フィルターメッシュ(20・40・60)
材質
粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)
容量(mL)
150
消費電力(W)
200
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3410-01
質量(kg)
13
トラスコ品番
752-5079
ホッパーサイズ(mm)
Φ62×122
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
【クロスカット】【自動細断可能数150枚】
【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】
紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。
一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。
紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
23.5(A4コピー用紙約300枚分)
細断可能物
CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番
412-8788
材質
ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)
約14
色
グレー
電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
145/175(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約435×約355×約520
安全装置
ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
電源コード(m)
約2
騒音値(dB)
約65
連続使用時間(分)
15
細断枚数
自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約1.6/約2.0
細断寸法(mm)
紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット
投入口幅(mm)
218
アズワン品番
65-1968-86
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
3.0以下
細断形状
クロスカット
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
435×355×520
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品
保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)
14
容量(L)
(シュレッダーボックス)50
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4050
定格電流(A)
15
枝外径(Φmm)
(最大粉砕)25
絶縁方式
二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】
【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】
情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。
オフィスでも使いやすい静音タイプです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断可能物
CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)
10.8、(CDケース)0.9
材質
ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)
6.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
センサータイプ
光センサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×383×400
安全装置
サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
115/110
連続使用時間(分)
5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
1.7
細断寸法(mm)
2×12
投入口幅(mm)
(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)
(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)
(紙)20、(CD・DVD)45
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
178×383×400
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容
本体、保護メガネ、手袋、押込み棒
材質
本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼
消費電力(W)
1450
電源
家庭用電源AC100V
本体質量(kg)
12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×530×880
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
寸法(縦×横×高さ)(mm)
24×24×23
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】
挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。
クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。
オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。
ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
8.8、(CDケース)0.9
細断可能物
CD/DVD、カード
裁断形状
クロスカット
材質
ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)
4.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
90(50/60Hz)
センサータイプ
スイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×355×349
安全装置
サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)
1.4
連続使用時間(分)
5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
1.8
細断寸法(mm)
4×27
投入口幅(mm)
(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)
(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)
(紙)20、(CD・DVD)67
細断形状
クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
168×355×349
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約357×239×560
安全装置
ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ
コード長さ(mm)
約150
ダストボックス容量(L)
約22(A4用紙 最大細断時 500枚)
定格時間
10分
細断寸法(mm)
マイクロクロスカット:約2×10
投入口幅(mm)
約220(紙投入口)
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
357×239×560
待機電力(W)
0.9
オートフィード機能
あり
最大投入幅
A4
手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。
ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。
デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。
細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状
3×22mmクロスカット
容量(L)
約3(パケット)
質量(kg)
1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285(333)×125×170 ※()内はハンドル取り付け時。
細断枚数
A4用紙/2枚(64g/平方メートル)
投入口幅(mm)
220
アズワン品番
64-0876-92
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
最大投入幅
A4
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
手軽に使える手動式の小型シュレッダーです。
文字が見えにくく、セキュリティ性の高い4mmストレートカットタイプです。
投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状
ストレートカット
ダストボックス容量(L)
約1.5
質量(kg)
約410g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×100×145(ハンドル取付時幅:200)
細断枚数
1枚(A4縦2つ折り)
細断寸法(mm)
4.0(ストレートカット)
投入口幅(mm)
123
アズワン品番
64-0849-92
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
最大投入幅
ハガキ
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】
【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
23(A4コピー用紙で400枚)
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)
13
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×260×656
安全装置
ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
電源コード(m)
1.4
連続使用時間(分)
10
細断枚数
A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3.0/3.5
細断寸法(mm)
4×34
投入口幅(mm)
218
細断形状
クロスカット
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
365×260×656
細断可能物
CD/DVD、カード
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容
保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)
19.8
消費電力(W)
1500
電源
単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×460×925
切断能力(mm)
30
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷