シュレッダー 厚紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「シュレッダー 厚紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボールシュレッダー」、「シュレーター」、「メディア シュレッダー」などの商品も取り扱っております。
従来のシュレッダーでは細断禁止物とされていた厚紙や段ボール、シール付き封筒などが細断可能になったパワフルなシュレッダーです。 DMなどもそのまま細断可能です。 オートクリーニング機能搭載し定期的に正転/逆転をして詰まりを防止します。 細断屑満杯センサー付きで、満杯になったら作動停止してランプでお知らせしてくれます。 乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。 乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
ホワイト ダストボックス容量(L) 33 仕様 メディア細断、ホッチキス11号針迄細断可 トラスコ品番 158-7718 幅(mm) 410 質量(kg) 19 高さ(mm) 649 タイプ 静音/49db 奥行(mm) 295 電源(V) AC100 消費電力(W) 320/330 電源コード(m) 1.6 機能 オートリバース、オートクリーニング、電源スイッチ、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ 細断速度 2.4/2.8m/min(50/60Hz) 細断寸法(mm) 最大:4×40 投入口幅(mm) 222/260 最大細断枚数 17/16 定格使用時間(分) 40 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×295×649 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 17/16
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状 マイクロカット 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 16 仕様 DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg) 6.2 定格電圧(V) 100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 354×235×471 機能 チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分) 10 運転音(dB) 約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2 細断寸法(mm) 2×12 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 6(75gsm/A4) アズワン品番 65-1795-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 354×235×471 リバース機能 あり 最大投入幅 A4 再生紙使用マーク 適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物 CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番 412-8788 材質 ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg) 約14 グレー 電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W) 145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約435×約355×約520 安全装置 ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m) 約2 騒音値(dB) 約65 連続使用時間(分) 15 細断枚数 自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.6/約2.0 細断寸法(mm) 紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm) 218 アズワン品番 65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz) 3.0以下 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 435×355×520 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm) 投入:220(紙投入口) ブラック 電源 AC100V、50/60Hz 定格消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×190×300 連続使用時間(分) 2 ダストボックス容量(L) 8.7 細断速度 2.6m/分 細断寸法(mm) 4×40 最大細断枚数 5 細断形状 クロスカット グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 310×190×300 最大投入幅 A4
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
ダストボックス容量(L) 約3.2(A4コピー用紙/約12枚) 細断可能物 CD/DVD、カード 材質 ABS樹脂、AS樹脂、スチール 質量(kg) 約1.75 ブルー/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×145×175 細断枚数 【紙(コピー用紙・官製はがき)】1枚、【CD・DVD】1枚、【プラスチック製カード】1枚 細断寸法(mm) 【紙(コピー用紙・官製はがき)】約3×23(クロスカット)、【CD・DVD】3分割、【プラスチック製カード】4分割 最大投入幅 A4
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23(A4コピー用紙で400枚) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg) 13 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×260×656 安全装置 ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 10 細断枚数 A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.0/3.5 細断寸法(mm) 4×34 投入口幅(mm) 218 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 365×260×656 細断可能物 CD/DVD、カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 30 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート ホワイト 質量(g) 17700 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×290×604 連続使用時間(分) 15 細断枚数 18 細断寸法(mm) 4×41 投入口幅(mm) 218 最大細断枚数 18 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 380×290×604 細断可能物 コピー用紙・カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】。【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】。細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状 マイクロカット 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 約10(A4コピー用紙/約160枚) 材質 ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg) 約7.5 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×380×408 定格時間(分) 約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz) 160 細断寸法(mm) 約2×10(細密カット) 投入口幅(mm) 約2.5×220 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×380×408 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。 ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。 デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。 細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。 投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状 3×22mmクロスカット 容量(L) 約3(パケット) 質量(kg) 1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285(333)×125×170 ※()内はハンドル取り付け時。 細断枚数 A4用紙/2枚(64g/平方メートル) 投入口幅(mm) 220 アズワン品番 64-0876-92 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 最大投入幅 A4
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L) 約8.0 質量(kg) 約3.0 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 170 コード長さ(m) :約1.5 定格電流(A) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約290×280×140 定格時間(分) 2分/休止時間…40分 細断幅クロスカット(mm) 4×40 細断速度 約2.5m/分 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 A4用紙(64g/m2)5枚 細断形状 クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 290×280×140 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 約23(コピー用紙約550枚) 質量(kg) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz) 290/315 連続使用時間(分) 約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約2.3/約2.5 細断寸法(mm) 約2×12 投入口幅(mm) 約226 最大細断枚数 12枚 細断形状 マイクロクロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 390×279×580 細断可能物 コピー用紙 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。) ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き 5つの安全機能付き サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ 安全インターロック:扉を開けると自動でストップ オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。 緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止 オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状 クロスカット 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 73 トラスコ品番 792-1039 質量(kg) 約49.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×430×960 連続使用時間(分) 30 細断枚数 (A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz) (A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約2.4/約2.8 細断寸法(mm) 3.9×28 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 510×430×960 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

イージーリペアユニット搭載の安心モデル
細断形状 ワンカットクロス 細断可能物 ホッチキス ダストボックス容量(L) (紙)42 トラスコ品番 466-0706 質量(kg) 40 電源 AC100V 消費電力(W)(50/60Hz) 325/300 最大裁断枚数 18/16 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.7/4.4 細断寸法(mm) 3.9×30 投入口幅(mm) 260 最大細断枚数 18/16 定格使用時間(分) 30 アズワン品番 64-8844-30 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 600×300×650 最大裁断サイズ B4 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 B4
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約357×239×560 安全装置 ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ コード長さ(mm) 約150 ダストボックス容量(L) 約22(A4用紙 最大細断時 500枚) 定格時間 10分 細断寸法(mm) マイクロクロスカット:約2×10 投入口幅(mm) 約220(紙投入口) 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 357×239×560 待機電力(W) 0.9 オートフィード機能 あり 最大投入幅 A4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状 クロスカット ダストボックス容量(L) 約30 トラスコ品番 835-9337 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 質量(kg) 18 ホワイト/シルバー 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×290×600 消費電力(W)(50/60Hz) 500/600 定格時間(分) 15 細断速度 2.6m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 20枚 投入口幅(mm) 210 最大細断枚数 23枚 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 待機電力(W) 1.0 カットサイズ(mm) 4.0×34 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L) 30 ゴミ袋サイズ 45L 細断可能物 ホッチキス・カード・CD/DVD 質量(kg) 15.5 消費電力(W) 650 連続使用時間(分) 30 細断枚数 最大:15枚、定格:12枚 細断速度 2.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×325×630 細断寸法(mm) マイクロカット2×12 投入口幅(mm) 220 アズワン品番 65-0459-99 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 415×325×630 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物 CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番 447-5933 材質 ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg) 約15.5 グレー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×355×710 定格時間(分) 約15 細断枚数 A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚 ダストボックス容量(L) 約39(A4コピー用紙/560枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.6/約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/145 細断寸法(mm) (クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット 投入口幅(mm) 約218 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 435×355×710 待機電力(W) 約0.3 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

オートクリーニング機能搭載の静音エントリーモデル。 投入口がA3サイズ対応!A4用紙も横入れで作業時間短縮! マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。 2×15mmのカットサイズで情報を守ります。 ダストボックス容量は34LとゆったりなのでA4コピー紙が約940収容できる大容量シュレッダー。 オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!
細断形状 マイクロカット 細断可能物 紙/ホッチキス(11号まで) 最大投入幅 A3 ダストボックス容量(L) 34(A4約940枚) 仕様 【ゴミ袋】45L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×328×697 機能 オートクリーニング機能、入れ過ぎ時:オートリバース、赤ランプ 連続運転時間(h) 約0.5 細断枚数 A4:10枚 保証期間 1年 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約2.8 細断寸法(mm) 2×15 投入口幅(mm) 311(A3) 最大細断枚数 A4:12枚 アズワン品番 64-1212-91 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 450×328×697
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

大容量のキャビネットタイプ。 2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。 ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。 セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。 グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
細断形状 ワンカットクロス 容量(L) (くず箱)約34.1 細断可能物 CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類 質量(kg) 約29.5 電源 AC100V 消費電力(W)(50/60Hz) 約720/850 機能 オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×302×640 定格時間(分) 30 ダストボックス容量(L) 34.1 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 約8枚 細断寸法(mm) 約2.0×10.0 細断収容数の目安(枚) 約1160(A4PPC) 投入口幅(mm) 230 アズワン品番 64-8844-25 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 430×302×640 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 約17枚[A4PPC(64g/m2)] リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
ホワイト キャスター あり 騒音値(dB) 58 連続使用時間(分) 60 細断幅クロスカット(mm) 4×12 ダストボックス容量(L) 32 細断速度 85枚/分 最大細断枚数 A4×12枚 アズワン品番 65-1795-20 細断形状 極細マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 356×466×580 細断可能物 カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚まで オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 A4 再生紙使用マーク 適合
1台
53,980 税込59,378
当日出荷