- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- シュレッダー 替刃のおすすめ人気ランキング
シュレッダー 替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「シュレッダー 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレーター」、「オフィスシュレッダー」、「ガーデンシュレッダー 替刃」などの商品も取り扱っております。
【クロスカット】【自動細断可能数150枚】
【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】
紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。
一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。
紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
23.5(A4コピー用紙約300枚分)
細断可能物
CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番
412-8788
材質
ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)
約14
色
グレー
電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
145/175(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約435×約355×約520
安全装置
ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
電源コード(m)
約2
騒音値(dB)
約65
連続使用時間(分)
15
細断枚数
自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約1.6/約2.0
細断寸法(mm)
紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット
投入口幅(mm)
218
アズワン品番
65-1968-86
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
3.0以下
細断形状
クロスカット
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
435×355×520
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1セット(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー
A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応
ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)
約8.0
質量(kg)
約3.0
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
170
コード長さ(m)
:約1.5
定格電流(A)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約290×280×140
定格時間(分)
2分/休止時間…40分
細断幅クロスカット(mm)
4×40
細断速度
約2.5m/分
投入口幅(mm)
220
最大細断枚数
A4用紙(64g/m2)5枚
細断形状
クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×280×140
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
YARD FORCE枝シュレッダー用替刃です。
刃は2枚セットとなります。
枝シュレッダーに装着されるは2枚となります。
セット内容
刃×2枚、枝シュレッダー×2
材質
スチール
1台
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】
【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
23(A4コピー用紙で400枚)
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)
13
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×260×656
安全装置
ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
電源コード(m)
1.4
連続使用時間(分)
10
細断枚数
A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3.0/3.5
細断寸法(mm)
4×34
投入口幅(mm)
218
細断形状
クロスカット
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
365×260×656
細断可能物
CD/DVD、カード
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
替刃式なので非常に経済的。
替刃はハイス鋼なので耐久性抜群角型は突板に最適。
面取りは目立ちにくい0.3mm。
材質
ハイス鋼(刃)+樹脂(フレーム)
【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】
【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】
オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断可能物
CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番
447-5933
材質
ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)
約15.5
色
グレー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×355×710
定格時間(分)
約15
細断枚数
A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚
ダストボックス容量(L)
約39(A4コピー用紙/560枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約1.6/約2.0
定格消費電力(W)(50/60Hz)
135/145
細断寸法(mm)
(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット
投入口幅(mm)
約218
細断形状
クロスカット
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
435×355×710
待機電力(W)
約0.3
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】
【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。
オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、
刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
30
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
17700
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×290×604
連続使用時間(分)
15
細断枚数
18
細断寸法(mm)
4×41
投入口幅(mm)
218
最大細断枚数
18
細断形状
クロスカット
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×290×604
細断可能物
コピー用紙・カード
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
替刃式なので非常に経済的。
替刃はハイス鋼なので耐久性抜群角型は突板に最適。
面取りは目立ちにくい0.3mm。
材質
ハイス鋼(刃)+樹脂(フレーム)
用途柔らかく、粘りのある材質の加工用
刃角a(°)
90
面取角度
90°
切刃形状
その他
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容
保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)
19.8
消費電力(W)
1500
電源
単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×460×925
切断能力(mm)
30
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品
保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)
14
容量(L)
(シュレッダーボックス)50
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4050
定格電流(A)
15
枝外径(Φmm)
(最大粉砕)25
絶縁方式
二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容
本体、保護メガネ、手袋、押込み棒
材質
本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼
消費電力(W)
1450
電源
家庭用電源AC100V
本体質量(kg)
12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×530×880
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】
【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。
クロスカットで用紙を細かく細断。
シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。
ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで)
キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状
クロスカット
ダストボックス容量(L)
約30
トラスコ品番
835-9337
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)
18
色
ホワイト/シルバー
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×290×600
消費電力(W)(50/60Hz)
500/600
定格時間(分)
15
細断速度
2.6m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
20枚
投入口幅(mm)
210
最大細断枚数
23枚
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法
適合
待機電力(W)
1.0
カットサイズ(mm)
4.0×34
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。)
ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き
5つの安全機能付き
サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ
安全インターロック:扉を開けると自動でストップ
オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。
緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止
オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状
クロスカット
細断可能物
CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)
73
トラスコ品番
792-1039
質量(kg)
約49.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×430×960
連続使用時間(分)
30
細断枚数
(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約2.4/約2.8
細断寸法(mm)
3.9×28
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×430×960
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
付属品
本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
質量(kg)
18
容量(L)
粉砕バッグ:60
電流(A)
15
消費電力(W)
1500
電源
AC100V(50/60Hz)
能力
最大破砕:生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)
4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3750(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×510×885
定格時間(分)
25(※気温20度基準)
アズワン品番
64-3282-26
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
セット内容
押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本
質量(kg)
26
容量(L)
55
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
433×615×855
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷