シュレッダーナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「シュレッダーナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレッダ刃」、「シュレッダーブレード マキタ」、「刈払機 二枚刃」などの商品も取り扱っております。
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体 すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×45×9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。 スパナサイズ(mm) 幅142×高さ14×奥行32 材質 本体基盤:SK-85 刃:SK-85
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p) 2 内径(mm) 25.4 刃厚(mm) 1.8 材質 65Mn
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小石が多い場所やのり面の除草、でこぼこの多い場所などはこちらの直刃が便利です。
適合本体 すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット(8枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm) 1.5 質量(g) 275 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な2枚セット
刃厚(mm) 1.6 材質 SK-85(光輝青)/クリア塗装
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm) 255 刃数(p) 3 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 約1.5 材質 SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

用途三陽金属畑のシェーバー用取り換えブレード 寸法(mm) 120 質量(g) 95 適合品番 0859 刃厚(mm) 4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm) 355 刃数(p) 3 刃厚(mm) 1.45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質 本体:刃物鋼 厚さ(mm) 1.4 刃数(p) 3 刃型 草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
刃数(p) 2 刃厚(mm) 2.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途草刈用。 穴径(Φmm) 25.4 材質 SKS-5 刃数 3 外径(Φmm) 255 刃厚(mm) 1.4 基板厚(mm) 1.4
1枚
899 税込989
当日出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質 本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g) 470 穴径(Φmm) 25.4 直径×高さ(mm) 185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
用途水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 厚さ(mm) 1.6 直径(Φmm) 190 質量(g) 200
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm) 約1.5 穴径(Φmm) 25.4 材質 SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)