ショウジョウバエのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
141件の「ショウジョウバエ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショウジョウバエ 駆除」、「シリコ 栓」、「バイアル」などの商品も取り扱っております。
ショウジョウバエの培養に適した培養ボトルです。透明で中が観察しやすくなっています。円筒型のデザインよりも培地を多く使用することが出来ます。
種別 PE アズワン品番 3-806-02
1箱(500個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
1式(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
材質 PS タイプ バルク 対応 セルロース栓:品番3-8255-08
1箱(500本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショウジョウバエの培養に適した培養ボトルです。透明で中が観察しやすくなっています。円筒型のデザインよりも培地を多く使用することが出来ます。
用途オートクレーブ可 種別 PP アズワン品番 3-806-01
1箱(500個)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1ケース(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ステリストッパー
※適応容器の内径をよくご確認ください。
仕様 素材はセルロース。綿栓と同様に使用できます。
1ケース(500個)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

信越ポリマーバイオシリコセン
綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
材質 シリコン オレンジ オートクレーブの可否 可(121℃・20分)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(1000個)ほか
38,214 税込42,035
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
7,227 税込7,950
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 通気量を高めたタイプです。
形状 Sタイプ(スーパータイプ) 耐熱温度(℃) 350(短時間)
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
1個ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1セット(1000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧蒸気滅菌が可能です。 綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。 振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。
オレンジ
1ケース(10個)
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質 シリコンゴム オートクレーブの可否
1個
95 税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来のシリコセンに比べて高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。 耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)