- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ショーケース照明のおすすめ人気ランキング
ショーケース照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「ショーケース照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショーケース照明器具」、「ショーケース スポット」、「棚下照明 薄型」などの商品も取り扱っております。
61-107-1~4の平ケースは横に1灯、61-107-6~9のハイケースには縦に2灯、横に1灯取り付けられます。縦に取り付ける場合、H121.4cmの本体にはL100cm、H151.9cmの本体にはL127cm、H182.4cmの本体にはL154cm、H212.9cmの本体にはL154cmの照明をご注文ください。
消費電力(W)
6.6
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
288
質量(kg)
0.1
モジュール
5.8(0.24A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
400
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等
仕様
一般コンセント接続用
セット内容
LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
コード長さ(mm)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力(W)
4.8
仕様
専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)
0.3
色
本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
181
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.7
LED
Rectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
93
調光の可否
否
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)
DC24(±6%)
材質
(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
設置場所
屋内(スチール棚板など)
連結数
5
LED寿命(時間)
約40000
関連資料
棚下照明器具の選び方
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
80
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用
仕様
調光器:不可
質量(kg)
1.3
取付
直付型/ショーケース用1灯用
タイプ
2100lmタイプ
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
14
本体
樹脂・鋼
ランプ
直管形LED14W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
54×1324×41
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
15/15/16(100V/200V/242V)
色(本体)
白
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL40W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
定格電圧(V)
DC24
材質
本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
平均演色評価数(Ra)
80
調光の可否
非対応
消費電力(W)
4.8
仕様
専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)
0.2
色
本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
181
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.7
LED
Rectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
93
調光の可否
否
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
材質
(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金
GX53
定格消費電力(W)
4.0
定格入力電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
照射角度(°)
40
2次電池対応シリーズ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用
仕様
調光器:不可
質量(kg)
0.7
取付
直付型/ショーケース用1灯用
タイプ
1050lmタイプ
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
7.2
本体
鋼
ランプ
直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
54×706×41
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
8/8/8(100V/200V/242V)
色(本体)
白
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)
34
高さ(mm)
22.5
光源
可視光
照光形状
ライン形
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)
920
厚さ(mm)
(腰板)5.4、(底板)9.5、(ストッカー部底板)9
耐荷重(kg)
80(キャスター1個につき)
キャスター数
4
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別
SJV:20
材質
PVC
質量(g)
110
長さ(m)
2
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)
11×2000×4
定格消費電力(W)
36
定格入力電圧(V)
DC24
制御
発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)
1.0
使用環境温度(℃)
0~40(常湿)
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)
幅11×高さ4
LED使用数(個)
288
関連資料
(1.23MB)
間隔(mm)
LED:約7
取扱説明書
(3.59MB)
発光効率(Lm/W)
100
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)