ショーケース照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
110件の「ショーケース照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショーケース スポット」、「ショーケース照明」、「棒状LED」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 6.6 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 288 質量(kg) 0.1 モジュール 5.8(0.24A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 400 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 60.6 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

61-107-1~4の平ケースは横に1灯、61-107-6~9のハイケースには縦に2灯、横に1灯取り付けられます。縦に取り付ける場合、H121.4cmの本体にはL100cm、H151.9cmの本体にはL127cm、H182.4cmの本体にはL154cm、H212.9cmの本体にはL154cmの照明をご注文ください。
1本
35,900 税込39,490
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 4.8 仕様 専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時) 質量(kg) 0.2 本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 181 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 37.7 LED Rectangle LEDモジュール LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 93 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等 仕様 一般コンセント接続用 セット内容 LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 コード長さ(mm) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W) 30.8 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 1406 質量(kg) 0.4 モジュール 29.0(1.2A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 2000 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 64.9 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V) DC24(±6%) 材質 (本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所 屋内(スチール棚板など) 連結数 5 LED寿命(時間) 約40000 関連資料 棚下照明器具の選び方 調光方式 非調光 演色指数(Ra) 80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) 4.8 仕様 専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時) 質量(kg) 0.3 本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 181 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 37.7 LED Rectangle LEDモジュール LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 93 調光の可否
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別 LEDモジュール付 質量(kg) 0.3(本体) 材質(本体) アルミダイキャスト(クロームメッキ) 消費電力(W) 8.6 定格電圧(V) 100 首振角度(°) 145 コード 送り配線コード付 ビーム角(度) 37 光源色 アパレルホワイトe LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 33 回転角度(°) 310 演色指数(Ra) 96 埋込穴(Φmm) 15 取付可能板厚(mm) 1~50 調光の可否 不可 器具相当 12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 18.2 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 847 質量(kg) 0.2 モジュール 17.4(0.72A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 1200 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 65.9 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 12.3 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 568 質量(kg) 0.2 モジュール 11.6(0.48A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 800 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 65 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用 仕様 調光器:不可 質量(kg) 1.3 取付 直付型/ショーケース用1灯用 タイプ 2100lmタイプ 電圧(V) 100/200/242 消費電力(W) 14 本体 樹脂・鋼 ランプ 直管形LED14W(G13) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 54×1324×41 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 15/15/16(100V/200V/242V) 色(本体) LED寿命(時間) 40000 明るさ FL40W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 再生紙使用マーク 適合
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) 23.8 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 1127 質量(kg) 0.3 モジュール 23.2(0.96A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 1600 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 67.2 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 14.8 平均演色評価数(Ra) 80 光源寿命 40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)