- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ショートプラスドライバーのおすすめ人気ランキング
ショートプラスドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「ショートプラスドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柄の短いドライバー」、「小型ドライバ」、「工具 スタビ」などの商品も取り扱っております。
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
68
質量(g)
35
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
35
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ
【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
75
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
36
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。
狭いスペースの作業に最適です。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
87.5
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
Cr-V
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に
材質(グリップ)
アクリル樹脂
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
87
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。
マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番
373-3670
軸径(Φmm)
7.1
全長(mm)
75
質量(g)
70
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
35.5
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
寸法s(mm)
6.3
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番
295-5709
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
72
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
37
表面処理
パーカー仕上げ
材質(軸)
最高級クロムバナジュウム鋼
材質(グリップ)
ポリアセタール
刃部硬度
HRC55±3
材質(キャップ)
PVC
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
柄はソフトなクッショングリップ採用。
4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
トラスコ品番
371-5183
セット内容
(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー
色
グリップ:オレンジ
種類
セット品
ケース寸法(mm)
135×85×35
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!!
ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!!
ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6
グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。
指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。
付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様
(ギア数)52
トラスコ品番
396-1800
取付高(mm)
16.5
種類
ラチェットドライバー
頭部幅(mm)
14.3
商品構成
単品
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
用途狭いスペースでの作業に最適です。
トラスコ品番
493-6353
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
先端マグネット付です。
仕様
21世紀バージョン
トラスコ品番
373-3602
軸径(Φmm)
7.1
全長(mm)
75
質量(g)
70
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
35.5
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
用途狭い箇所でのネジ回しに
トラスコ品番
395-9333
全長(mm)
22
質量(g)
10
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ミニサイズのラチェットドライバーです。
スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。
本体はアルミニウムです。
ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類
スタビードライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)
6.35
先端サイズ
No.2
商品構成
単品
ショートビット差替式L型ドライバー
ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー
組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット
組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番
803-6958
セット内容
【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3。【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6。【プラスビット】(+)3。【マイナスビット】(-)7。【六角レンチビット】(H)4 (H)5。L型ドライバーハンドル、ビットホルダー
材質(ビット)
クローム、モリブデン、バナジウム鋼
ビット取付方法
ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
トラスコ品番
351-3696
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
68
質量(g)
35
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
35
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
ソフト樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
全長(mm)
40
質量(g)
25
種類
スタビードライバー
寸法L(mm)
40
グリップ径(Φmm)
29
寸法D(mm)
29
材質(軸)
SWRH62A
材質(グリップ)
アセテート樹脂
寸法l(mm)
20
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン・サントプレン
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし