- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ショートメガネレンチのおすすめ人気ランキング
ショートメガネレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新171件の「ショートメガネレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M2 ナット スパナ」、「ラチェット M6」、「メガネレンチ インチ」などの商品も取り扱っております。
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状
オフセット
手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。
高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状
ストレート
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状
オフセット
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ
ラチェット機構
あり
DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。
45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。
長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。
その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。
全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。
オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。
そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。
ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。
スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。
なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。
これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。
また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
種別
プチコンビネーションスパナ
材質/仕上
Cr-V・クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!。通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
用途ボルト・ナット回しに。
メガネ部オフセット45°
形状
オフセット
トラスコ品番
307-6512
セット内容
45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417
質量(g)
310
本数
5本
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
形状
ストレート
仕様
パワーフィット
形状
ストレート
仕様
パワーフィット
トラスコ品番
373-5915
セット内容
ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)
質量(g)
170
1セット(4本組)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番
323-5327
セット内容
3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付
種別
プチコンビネーションスパナ
材質/仕上
Cr-V・クロムメッキ
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本組)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質
クロムバナジウム鋼
形状
オフセット
角度(°)
45
ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。
気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ナットの締結作業
トラスコ品番
792-0482
セット内容
8、10、12、13、14、17mm
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
195
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。