シリカ電球 20wのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
83件の「シリカ電球 20w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレの電球」、「シリカ電球 40w」、「トイレ用電球」などの商品も取り扱っております。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金 E26 電球の種類 シリカ電球 定格電圧(V) 100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間) 1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金 E26 電球の種類 シリカ電球 ホワイト 質量(g) 32 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×109×60
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26、白熱シリカ電球長寿命タイプ 調光(明るさ調節)機能対応
使用場所 屋内用
1個ほか
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口金E26、白熱クリア電球 調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V) 交流100(50/60Hz共用) 口金 E26 色温度(K) 約2800 光源色 電球色 使用場所 屋内用 電球の種類 クリア電球
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに クリア 定格電圧(V) 110 電球形状 一般電球形 電球の種類 耐震球
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V) 100 口金 E26 電球形状 一般球 光色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 白熱電球/シリカ電球
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機シリカ電球
口金E26、白熱シリカ電球 調光(明るさ調節)機能対応
使用場所 屋内用
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm) 110 質量(g) 48 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格消費電力(W) 2.6 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 一般球 保証期間 LED5年 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 定格入力電流(mA) 50 電球の種類 LED
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類 耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V) 110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ライテック白熱電球 (E26) クリア
定格電圧(V) 100 口金 E26 平均寿命(時間) 1000 電球の種類 白熱電球
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装飾照明に最適 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 サイン球 定格消費電力(W) 10 定格電圧(V) 110 ホワイト 全長(mm) 83 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 45
1個
439 税込483
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ100W形
電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。 一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。 口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
仕様 シリカ 全長(mm) 109 質量(g) 32 外径(Φmm) 60 全光束(Lm) 1520 アズワン品番 65-0528-39 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2個)
399 税込439
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
仕様 シリカ 全長(mm) 109 質量(g) 32 口金 E26 外径(Φmm) 60 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 シリカ
1箱(2個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 72 質量(g) 14 外径D(Φmm) 50 定格寿命(時間) 2000 電球形状 ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 7.3 全長(mm) 110 質量(g) 50 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 定格電流(mA) 125 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)