- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- シリコン ゴム ストレッチのおすすめ人気ランキング
シリコン ゴム ストレッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新129件の「シリコン ゴム ストレッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用ゴムバンド」、「ストレッチ ゴム」、「ストレッチ チューブ」などの商品も取り扱っております。
収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング
材質
TPR
チューブ長さ(mm)
約1500
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品
マニュアル
材質
天然ゴム
長さ(m)
3
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質
天然ゴム
チューブ運動で筋肉を引き締める。
仕様
強化・効果のある部位:腕・上半身・上半身(背中)
材質
ポリプロピレン、TPR、ポリエステル
質量(g)
約140
タイプ
ハード
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
約8×1250
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
長さ(m)
5.5
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質
天然ゴム
長さ(m)
1.5
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!トレーニング方法の説明書付。筋力トレーニング ・リハビり・体幹トレーニング ・ストレッチに!
セット内容
本体×1
材質
TPE
寸法(mm)
1500×150
形態
包装:PP袋入り
どこでも簡単、本格トレーニング
寸法(cm)
約35×5
材質
ラテックス
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。セラバンドの素材をチューブ状にした商品。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
伸縮バンドで、運動不足解消。簡単エクササイズ。
ストレッチバンドに14種類のエクササイズをプリントしていますので、すぐ確認できお手軽に始められます。
上半身、下半身、全身のストレッチがこれ1本で可能です。
バンドを短く持って負荷を上げれば効果もUP。
材質
(ポリエステル繊維)70%、(ゴム)30%
色
グリーン
質量(g)
58
幅(cm)
5
全長(cm)
86
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
腰痛の予防や治療のトレーニングとしてもご活用いただけます。個人の筋力・体力に合わせてチューブの強さが調節できます。
材質
ラテックス
長さ(m)
3
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質
PVC
寸法(mm)
幅330×高さ60×奥行330
色
グレー
材質(本体)
PVC
質量(g)
約1000
使用温度範囲(℃)
0~40
耐荷重(kg)
100
本体質量(kg)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×60×330
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷