シリコン 吸盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
170件の「シリコン 吸盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー吸盤」、「ゴム吸盤」、「吸盤」などの商品も取り扱っております。
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合 PFシリーズ 適合本体 PFシリーズ 半透明白 材質(本体) シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -60~250 硬度(A/s) 55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類 ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]吸盤Φ30 (10個組)
寸法(mm) Φ30 穴径(Φmm) 5 材質 PVC 内容 素材 科目 図工
1セット(10個)
337 税込371
当日出荷


レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤 材質 PVC 寸法(mm) Φ38×27 質量(g) 18
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。 半透明白 高さ(mm) 9 材質(本体) シリコン 硬度(A/s) 55
1箱(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番 433-4337 材質 ABS、ポリウレタン、NBR 幅(mm) 72 高さ(mm) 50 質量(g) 100
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 半透明白 材質(本体) シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -60~250 硬度(A/s) 55
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm) - 材質(本体) NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃) -26~120 硬度(A/s) 55
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)