- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- シリコンカラースポイトのおすすめ人気ランキング
シリコンカラースポイトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新107件の「シリコンカラースポイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引 スポイト」、「歯ブラシキャップ」、「実験用スポイト」などの商品も取り扱っております。
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)
200
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質
シリコンゴム
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
色
赤・青・黄・緑 4色各1個
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径(Φmm)
6.5
適合容量(mL)
3
材質
シリコン
TGK品番
125-23-03-13
全長(mm)
49
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質
天然ゴム
材質
ラテックス製
色
赤
短型バイオピペットにも適合します。
材質
シリコンゴム
仕様
メスピペット用
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。
容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質
シリコン
色
赤
穴径(mm)
8
容量(mL)
20mL用
適合容量(mL)
20
材質
ゴム
TGK品番
125-23-02-20
1個
¥584
税込¥642
当日出荷
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
材質
シリコン
材質
天然ゴム
容量精度に優れています。
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
駒込ピペット
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質
PE
滅菌
滅菌済み
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱・耐寒性(-50~250℃)に優れ、有機溶剤・酸・アルカリにも強いので広範囲の薬液使用時にお使いいただけます。
材質
シリコーンゴム
ピペット用乳豆の中で、広く使われている乳豆です。
材質
天然ゴム