- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- シリコンゴム 栓のおすすめ人気ランキング
シリコンゴム 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新460件の「シリコンゴム 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンゴム栓 サイズ」、「シリコ 栓」、「ケーブル孔ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
材質
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質
シリコンゴム
オートクレーブの可否
可
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
耐熱性に優れています。
高さ(mm)
15
下径(Φmm)
3
上径(Φmm)
6
アズワン品番
61-9432-44
1袋(10個)
¥297
税込¥327
当日出荷
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
乳白色
材質
シリコンゴム
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
MAX200℃で安定