- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- シリコンゴムスポンジのおすすめ人気ランキング
シリコンゴムスポンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新161件の「シリコンゴムスポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラーボックス パッキン」、「耐熱緩衝材」、「ゴム 柔らかい」などの商品も取り扱っております。
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質
シリコンスポンジシート(低発泡)
色
赤
硬さ
(タイプE)35
伸び(%)
切断時/370
引張強度(MPa)
4.9
熱伝導率(W/mk)
7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)
19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)
0.54
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様
テープ無
材質
シリコンゴム
色
ベンガラ色
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-80~+200
硬さ
スポンジ硬度 HRA : 25±5°
仕様
見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
形状
角型
伸び(%)
250
長さ(m)
1
タイプ
角
耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)
1
硬度
HRA20
材質
シリコンゴム
色
白
使用温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-80
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
連続使用/180℃、瞬間/300℃
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
30
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質
シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)
厚さ(mm)
10
使用温度(℃)
常温
耐熱温度(℃)
最高250
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
SR(シリコンラバー)
色
橙
タイプ
角紐
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
200
材質
シリコン
硬度
20°
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様
テープ付
材質
【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系
色
ベンガラ色
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
10
材質
シリコーンゴムスポンジ
色
赤(ベンガラ)
硬度
20±5°
シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
寸法(mm)
62×74×10
耐熱温度(℃)
250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-80~+200
形状
カマボコ型
硬さ
スポンジ硬度 HRA : 20
仕様
見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)
250
長さ(m)
5
材質
シリコーンゴムスポンジ
色
赤(ベンガラ)
硬度
20±5°
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)
10
材質
シリコン
色
茶色
使用温度範囲(℃)
-60~200
角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応