- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- シリコンナットキャップのおすすめ人気ランキング
シリコンナットキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「シリコンナットキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルトゴムキャップ」、「防錆キャップ」、「シリコンネジ」などの商品も取り扱っております。
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)
180
材質
シリコンゴム
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)
1.5
材質
軟質PVC
色
ブラック
材質
ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
樹脂
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用
耐熱温度(℃)
160
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
仕様
JIS六角ボルト用
材質
樹脂
色
黒
樹脂製なので錆びる心配がありません。
用途41mmナット用
形状
角型
材質/処理
ABS樹脂/クロームメッキ
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質
L.D.ポリエチレン
試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。
内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤
材質
シリコーンゴム
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
-50~+250