- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- シリコンピンマットのおすすめ人気ランキング
シリコンピンマットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「シリコンピンマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンマット」、「耐薬品マット」、「キャッシュマット」などの商品も取り扱っております。
耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコーン製。
主にマイクロ器械などの手術器具を保護します。
裏面には簡単に切断できるカット溝があります。
材質
シリコーン樹脂
寸法(mm)
304×304×15
色
ブルー
器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。
耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
穴あきのため通気性が良好です。
材質
シリコンゴム
色
ブルー
鋼製小物を洗浄・保管時の衝撃から守ります。耐熱性・耐薬品性に優れています。使用サイズに合わせて自由にカットが可能です。
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
480×480
穴径(Φmm)
(水切り穴)4・5(15ピッチ・交互)
シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。
材質
シリコン
穴径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
瞬間/280、長時間/200
ピン長さ(mm)
14
用途に合わせて自由にカットできます。
クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
耐熱200℃
導電
ピン形状マット
用途各種部品の保護・保持マット、クッション材、耐熱用途、基板置き
寸法(mm)
304×304×H15
トラスコ品番
849-9559
材質
導電シリコーン
質量(g)
370
先端径(Φmm)
1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
-30~+220
耐熱200℃です。
ピン形状マットです。
用途各種部品の保護・保持マット 、クッション材 、耐熱用途 、基板置き、導電
材質
導電シリコーンゴム
トラスコ品番
849-9560
寸法(mm)
304×304×H15
質量(g)
500
先端径(mm)
Φ3
1枚
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。
均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。
プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
連続使用/180℃、瞬間/300℃
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質
本体/アルミニウム、マット/シリコン
滅菌
(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
180℃
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-30~+230
非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。
材質
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン
トラスコ品番
420-4425
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
0.4
色
ホワイト
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質
ウレタン
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
3
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
760
厚さ(mm)
0.91