シリコンローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
177件の「シリコンローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンゴムローラー」、「転写ローラー」、「ローラー」などの商品も取り扱っております。
シリコンのため、塗料が付着しても手で剥がすことができます。 ベアリング入なので回転が滑らかです。
用途壁紙の押さえに。 材質 柄:木 硬度 80 材質(ローラー部) シリコン 柄長さ(mm) 140 ローラー径(Φmm) 35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ 本体
1本
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質/仕上 ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質 ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質 ローラー/PU(ポリウレタン)
1個
特価
14,200 税込15,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別 シリコンゴムローラー 全長(mm) 152 ローラー(W×Φmm) 40×32 適合 206A、208A、210A、214A トラスコ品番 127-8304 質量(g) 130 備考 サプライ品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
商品タイプ 本体
1個
29,200 税込32,120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビシート用シリコンローラー蒼(ソウ)片枠は、先端に200度まで耐えるシリコンを使用していることから、塩ビシート施工時のシート押さえに最適なローラーです ライスターなどの熱風使用時の施工時にもシートの温度を気にせず使用できます
タイプ 蒼 片枠
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部) POM樹脂 仕様 ベアリングなし 全長(mm) 195 ローラー径(Φmm) 35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部) 特殊ウレタン ベアリング入り ローラー径(Φmm) 35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライマー不要! はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。 粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。 テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm) 180 質量(g) 117 柄径(Φmm) 25 材質(ローラー部) ウレタンゴム製 柄長さ(mm) 113 ローラーサイズ(mm) Φ40×40 テープ長さ(mm) 180
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ソフトなウレタン素材を使用したローラーです。 紙壁紙や繊細なクロスの圧着に最適です。
全長(mm) 185
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部) 天然ゴム ゴム硬度 35°~40°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質 合成ゴム(ベアリング入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ローラー幅(mm) 80
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm) 240×330 材質 表紙、粘着剤、粘着紙 厚さ(μm) 表紙120、粘着紙110 粘着力(g/25mm) 800~1200(±100)
1箱(5パッド×50枚)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部) ステンレス鋼 ローラー寸法(Φ×L)mm 35×75 仕様 鋼ベアリング入り 幅(mm) 75 ローラー径(Φmm) 35
1個
5,398 税込5,938
当日出荷