シルエット カメオのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
79件の「シルエット カメオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステッカー 印刷 機」、「防水カッティングシート」、「カッティングマシン」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm) 最大メディア:2 寸法(mm) 動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg) 2 ホワイト 消費電力(W) 23 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×163×124 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:1本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料 (0.31MB) 最大速度(mm/sec) 100
1台
28,891 税込31,780
4日以内出荷

厚さ(mm) 最小メディア:3 寸法(mm) 動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg) 5.2 消費電力(W) 25 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 566.0×124.2×176.4 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:2本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter DC24 V/1.25A 色数 クラシックホワイト 最大速度(mm/sec) 300
1台
42,254 税込46,479
当日出荷

厚さ(mm) 最小メディア:3 寸法(mm) 動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg) 5.2 消費電力(W) 25 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 566.0×124.2×176.4 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:2本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec) 300
1台
42,254 税込46,479
4日以内出荷

厚さ(mm) 最大メディア:20、カット可能:3 寸法(mm) カッティング範囲:305×305 質量(kg) 10.8 消費電力(W) 23 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 611×504.5×238.6 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:2本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter 24 VDC (2A) 関連資料 (0.28MB) 最大速度(mm/sec) 100
1台
70,618 税込77,680
4日以内出荷

厚さ(mm) 最小メディア:3 寸法(mm) 動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg) 5.7 消費電力(W) 25 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 642.2×124.2×176.4 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:2本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec) 300
1台
60,618 税込66,680
4日以内出荷

強い固定が必要な素材に最適なCAMEO5対応の強粘着タイプ台紙です。
サイズ(inch) 12 対応商品 CAMEO / CAMEO2 / CAMEO3 / CAMEO4 / CAMEO5 / CURIO2 粘着力 強粘着
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種 CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3 寸法(mm×m) 229×3 印刷 不可 使用場所 屋内外
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箔押しのようなデコレーションができ、カードデコレーション、スクラップブッキング、パーティーグッズ、グッズデコレーションに最適。塗布可能素材:紙、プラスティック、ガラス、テラコッタ、陶器など、表面が滑らかで非吸水面が望ましい。セット内容ギルディングリキッドマーカー(ペン先1.2mm)×1本ミラーイフェクトシート(転色シート:14×14cm)ゴールド1枚、シルバー1枚
用途箔押し加工用 トラスコ品番 556-7277 材質 ギルディングマーカー:アクリルバインダー、ミラーイフェクトシートゴールド:PET、シルバー:PET 危険物の類別 非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm) 刃出し量:0.1ー1 対応機種 CAMEO4 / Portrait 3 材質(刃) 焼結タングステン合金 調整方式 刃出量:自動調整
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質 素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 450 厚さ(mm) 0.1 質量(kg) 0.57 長さ(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能 0.025mm/step 幅(mm) 385 奥行(mm) 203 高さ(mm) 215 最大作画範囲 200×3000mm 質量(kg) 3.9 トラスコ品番 412-5436 対応OS Windows10 カット速度 最大120mm/sec インターフェイス USB、LAN
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ 通常色 幅(mm) 230 シート幅(mm) 210 適合機種 CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m) 5 使用場所 屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
仕様 ●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本 質量(kg) (約)9.0 消費電力(W) 27 適合規格 VCCI Class B 対応OS Windows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約876×195×170 インターフェース USB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth 保証期間 1年 使用環境温度(℃) 10~35 カット速度 最大300mm/s 定格電源 AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A) 使用環境湿度(%) 35~75 R.H. (結露なきこと) 精度保証温度(℃) 16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm) 325×344 対応機種 CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力 粘着面(mm) 305×305
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)ペンアダプター CAMEO4用
市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
セット内容 アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個 対応機種 CAMEO4 / Portrait3 適合径(Φmm) 対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
用途焼付け塗装、サンドブラスト 黄緑 長さ(m) 10 厚さ(μm) 125 引張強度 44.9 伸び(%) 277 粘着力(N/25mm) 2.8
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源 AC100V±10% 50/60Hz 分解能(mm) 0.025/step インターフェース USBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転写用シートです。 切り文字、サインなどを貼る際に使用します。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。 幅(mm) 450 材質 素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 無色透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様 屋外使用5年程度 適合機種 CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C 幅(mm) 200 長さ(m) 15 使用場所 屋外
1箱(15m×1巻)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)