シンク トラップ交換のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
126件の「シンク トラップ交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレストラップセット」、「流し台トラップ 186」、「台所 排水トラップ」などの商品も取り扱っております。
BLタイプ
材質 PP、ステンレス 材質(本体) PP タイプ BLタイプ 外径(Φmm) 180 取付寸法(mm) 穴径:158、絞り段外径:181 入数 10/箱
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質 ABS、PP 高さ(mm) 283 材質(本体) ABS 外径(Φmm) 180 取付寸法(mm) 穴径:158。絞り段外径:181 関連資料 寸法図
1個
6,298 税込6,928
当日出荷


・シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び 50A 仕様 封水深50mm 材質 (本体、フタ)樹脂及びSUS304、(パッキン)クロロプレンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム 高さ(mm) 210 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 186 呼び径(A) 50
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び 40A 呼び径(A) 40 排水 外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質 PP、ステンレス タイプ オーバーフロー付 外径(Φmm) 186 取付寸法(mm) 穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び 40A 仕様 封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質 (本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプ オーバーフローなし 呼び径(A) 40
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様 オーバーフロー:G1-1/4 材質(本体) ポリプロピレン タイプ OF付 寸法(Φ×高さH)(mm) 186×210 深さ(mm) 封水深:50以上 接続 G2 適合排水口径(Φmm) Φ186
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷


薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。 トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質 (本体)樹脂 関連資料 寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質 ポリプロピレン 使用温度(℃) 1~60
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び 50A 仕様 封水深50mm 材質 ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm) 153.4 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 115 呼び径(A) 50 排水 外ネジG2 材質(フタ) ABS/SUS304 材質(フランジ) ABS/SUS304 入数 50 外ネジ オーバーフロー:なし
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ(mm) 275 材質(本体) 樹脂 外径(Φmm) 180 接続 G2 呼び径(A) 50 材質(フタ) 外蓋:樹脂 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(フランジ) 本体:ステンレス(SUS304) 材質(ゴム) 中ゴム:合成ゴム 材質(ナット) 締め付け:樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合排水口径(Φmm) 180
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び 50A 仕様 封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品 ステンカゴ付 材質 (1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 高さ(mm) 275 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 180 呼び径(A) 50 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質 (本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304 排水 外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。 材質 ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm) 188 材質(本体) PP 使用温度範囲(℃) 1~60 外径(Φmm) 180 取付穴径(Φmm) 158(絞り段外径181) 適合排水口径(Φmm) 180
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質 ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm) 59×78(67) 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5154-93
1個
649 税込714
当日出荷

薄型でシンク下のスペースが活用できます。
仕様 BL仕様流し台用 材質 ポリプロピレン 取付ねじ径(Φmm) 156
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 材質 ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm) 161 材質(本体) PP 使用温度範囲(℃) 1~60 外径(Φmm) 115 取付穴径(Φmm) 88(絞り段外径116) はさみ込み厚さ(mm) 最大1.5 適合排水口径(Φmm) 115
1個
2,898 税込3,188
当日出荷