- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シンク 排水金具のおすすめ人気ランキング
シンク 排水金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新203件の「シンク 排水金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニシンク排水栓」、「排水金具」、「ステンレス製 共栓」などの商品も取り扱っております。
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
適合
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質
ステンレス
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
ゴミカゴ付
高さ(mm)
38
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
呼び径
G1-1/2
外径(Φmm)
73
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質
PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
材質
ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
その他
オーバーフローなし
材質
【中カゴ】ステンレス
外ネジ
G2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上
真鍮鋳物/クロームメッキ
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
フタの種類
目皿
材質
黄銅、天然ゴム
くさりの有無
なし
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
30.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
表面処理
本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)
真鍮
用途BL仕様の流しの排水栓
材質
ポリプロピレン
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質
黄銅
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
43.2
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
50A
外径(Φmm)
78
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合品番
T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様
二槽シンク用
材質
ポリプロピレン
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質
ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G11/2
取付ネジ径
G11/2
取付穴径(mm)
50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)
0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質
ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G11/2
取付穴径(mm)
116
はさみ込み厚さ(mm)
3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び
50A
仕様
封水深50mm
材質
ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)
153.4
材質(本体)
PP
タイプ
オーバーフロー付
外径(Φmm)
115
呼び径(A)
50
排水
外ネジG2
材質(フタ)
ABS/SUS304
材質(フランジ)
ABS/SUS304
入数
50
外ネジ
オーバーフロー:G1 1/4
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ)
取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所
材質
ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)
212(238)
材質(本体)
PP
ねじ径
G2、G1-1/2
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×238(212)
外径(Φmm)
115
使用温度(℃)
1~60
ねじの呼び
(取付)40、50
アズワン品番
64-5154-95
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質
SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙