シンクライアントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
44件の「シンクライアント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコンとプリンターのセット」、「NAS」、「タブレット 頑丈」などの商品も取り扱っております。
使用CPU Ci5(6世代) メモリー 8GB SSD 240GB*新品 搭載ドライブ MULTI 液晶サイズ 15.6 無線LAN あり、もしくは子機付属 カメラ仕様 不問 キーボード テンキー不問 OS 10H(MAR) 付属品 AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro t550 Thin Client J6412/8/F64/W21/W
仮想デスクトップに欠かせないシンクライアント。 HP Pro t550 Thin Client J6412/8/F64/W21/W。
1個
74,980 税込82,478
76日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP mt440 G3 Mobile Thin Client Cel7305/14F/8/S256/W21/FPR
オンプレミスでもクラウドでも、生産性と簡素化された管理を可能にします。HP mt440 G3 Mobile Thin Client Cel7305/14F/8/S256/W21/FPR。
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

使用CPU Ci5(6世代) メモリー 8GB SSD 240GB*新品 搭載ドライブ MULTI 液晶サイズ 15.6 無線LAN あり、もしくは子機付属 カメラ仕様 不問 キーボード テンキー不問 OS 10H(MAR) 付属品 AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

サイエルインターナショナル8.9インチタブレットWindowsPC4
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。 モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。 3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。 使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品 本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書 質量(g) 約608(ケース含む989) 本体寸法(mm) 221×167×11 対応OS Windows11 home64bit 液晶サイズ 8.9 バッテリー 容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間 データメモリ メモリ4(GB)/ストレージ64(GB) 解像度 2048×1536 操作 タッチパネル 外部端子 USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1 画素数 リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 64 対象CPU形式 Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

使用CPU Ci5(6世代) メモリー 8GB SSD 240GB*新品 搭載ドライブ MULTI 液晶サイズ 15.6 無線LAN あり、もしくは子機付属 カメラ仕様 不問 キーボード テンキー不問 OS 10H(MAR) 付属品 AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。 無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
仕様 ドライブ/テンキー:不問 付属品 AC、WPS2 液晶サイズ 15.6 使用CPU Corei5(8世代) OS Windows11Professional 関連資料 (3.77MB) (0.29MB) (0.47MB) カメラ仕様 不問 無線LAN あり
1台
60,980 税込67,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
付属品 AC、WPS2 質量(kg) 約1.2 液晶サイズ 13.3インチHD(1366×768) メモリー 16GB(8GB) 使用CPU Corei5(8365U)1.60GHz OS Windows11Professional カメラ仕様 あり SSD SSD500GB 無線LAN あり
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品 ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm) 128×117×35 質量(g) 約459 対応 ケンジントンロック対応 冷却方式 ファンレス インターフェース 背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) 使用温湿度範囲 (非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間 1年 動作温湿度範囲 温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPU Intel(R) Celeron(R) Processor N5100 OS Windows 11 Pro 64bit プロセッサー Intel(R) Celeron(R) Processor N5100 Bluetooth Bluetooth 5.2 映像出力 1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 メモリ規格 規格:SO-DIMM DDR4-2666、最大容量:16GB (8GB×2) ストレージ 容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) 内蔵グラフィックス Intel(R) UHD グラフィックス VESA対応 対応 有線LAN 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品 ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm) 128×117×35 質量(g) 約459 対応 ケンジントンロック対応 冷却方式 ファンレス インターフェース 背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) メモリー 規格:SO-DIMM DDR4-2666 メモリー容量 8GB、最大16GB (8GB×2) 使用温湿度範囲 (非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間 1年 動作温湿度範囲 温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPU Intel(R) Pentium(R) Processor N6000 スロット 空き:なし OS Windows 11 Pro 64bit Bluetooth Bluetooth 5.2 映像出力 1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 ストレージ 容量:128GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) 内蔵グラフィックス Intel(R) UHD グラフィックス VESA対応 対応 有線LAN 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様 ●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度 付属品 ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付) 有効画素数 インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素 ディスプレイ 10.1 解像度 1280×800ドット 防塵防水性能 防水なし / 防塵なし スピーカー 1.0W ×2 OS Android14 Webカメラ アウトカメラあり / インカメラあり Bluetooth あり 5.0 内蔵マイク あり 容量(GB) 32 無線LAN あり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USB Type-C(2.0) ×1 オフィスソフト なし
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品 ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm) 128×117×35 質量(g) 約459 対応 ケンジントンロック対応 冷却方式 ファンレス インターフェース 背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) メモリー容量 4GB(最大16GB:8GB×2) 使用温湿度範囲 (非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間 1年 動作温湿度範囲 温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPU Intel(R) Celeron(R) Processor N4500 スロット 空き:1 プロセッサー Intel(R) Celeron(R) Processor N4500 Bluetooth Bluetooth 5.2 映像出力 1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 容量(GB) ストレージ:64(eMMC) 内蔵グラフィックス Intel(R) UHD グラフィックス 拡張スロット数 ストレージ:1×M.2 2280(NVMe接続) VESA対応 対応 有線LAN 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 テンキーあり 質量(kg) 約1.0 型番 CF-SV7 メモリー 8GB 保証期間 1年間 使用CPU Core i5 8世代 画面サイズ 12.1インチFullHD OS Windows11 Pro Webカメラ あり ストレージ SSD256GB 光学ドライブ なし 無線LAN あり
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。Intel(R) Celeron(R) Processor N5095 (4コア4スレッド)搭載。わずか129mm四方の超小型筐体。Windows 10 Pro、IoT搭載とOSなしの3モデル。0℃~50℃までの過酷な温度環境でも動作可能。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載。Gigabit LANポート1基搭載
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品 1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ 冷却方式 ファン冷却 インターフェース 【背面ポート】1×DC_IN、2×HDMI 2.0、2×USB 2.0、1×Gigabit LAN、、【前面ポート】1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子、1×マイク端子 メモリー 規格:SO-DIMM DDR4(2スロット)/最大32GB、容量:8 GB×1 メモリー容量 8GB 保証期間 1年 適合温度(℃) (動作時)0~50、(非動作時)-20~70 ロック ケンジントンロック対応 Bluetooth 対応 映像出力 2×HDMI 2.0 ストレージ 規格:M.2 SSD 2280 NVMe / SATA、容量:SATA 128 GB(案件によりカスタマイズ可) VESA対応 対応(マウンタ付属) 有線LAN 1×Gigabit LAN 無線LAN 対応
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様 ●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●WWAN:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):1/2●最大消費電力:45W●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCI-Expressスロット:なし●スリープ時消費電力:0.91W●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●その他ドライブ:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メインメモリ(標準):8GB●SIM情報:なし 電源 バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g) 約2200 メモリー容量 8GB ディスプレイ 15.6型 解像度 1366×768ドット 使用CPU Core i5 スピーカー ステレオスピーカー OS Win11Pro 24H2 キーボード あり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイス あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラ あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LAN Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USB USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフト なし
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g) 1670 ディスプレイ 15.6型ワイド スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイス マルチタッチパッド Webカメラ あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 オフィスソフト なし
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援 質量(kg) 約2 型番 Lenovo ThinkPad L570 メモリー 4GB 保証期間 1年間 使用CPU Core i5 7200U(2.5GHz)第7世代 画面サイズ 15.6インチ OS Windows10 Pro Webカメラ なし キー テンキー:あり ストレージ HDD500GB 光学ドライブ DVDスーパーマルチ 無線LAN あり
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g) 31 規格 ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯) 電源 USB給電(5V1.5A) 対応OS Windows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×33×13 インターフェース USB Type-C×1、HDMI×1 解像度 HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P) 保証期間 2年 プロトコル TCP/IP、SNMP IPアドレス DHCP(自動)/IPアドレス手動設定
1セット
27,980 税込30,778
8日以内出荷

解像度:1366×768ドット/LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)/タッチパネル/スタイラスペン付
仕様 ●gfvbb:インテル(R) Celeron(R) N4500 プロセッサー●グラフィックス機能:インテル(R) UHD グラフィックス (CPU内蔵)●記憶装置:eMMC 128GB(※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。)eMMC 64GB(※システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。) 付属品 MPP 2.0 ASUS Pen 質量(kg) 1.40 (3.09 lbs) 電源 ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル) 寸法(cm) (突起部除く)29.46×20.49×1.99 ~ 2.00 (11.60"×8.07"×0.78" ~ 0.79") インターフェース USB2.0 ×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1※ データ転送と本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力はサポートしていません。HDMI ×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック ×1 メモリー容量 8GB ディスプレイ 11.6型 表示機能 タッチパネル搭載、 11.6型ワイドTFTカラー液晶、 1、366×768ドット、 グレア、 Screen-to-body ratio:63 % 使用CPU intel Celeron 4500N 色(本体) ダークグレー OS Windows 11 Pro Education 64ビット Webカメラ 92万画素Webカメラ内蔵、プライバシーシャッター付、1、258万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) サウンドシステム アレイマイク内蔵 ストレージ eMM:128GB 光学ドライブ 無し
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷