- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シンク排水口のおすすめ人気ランキング
シンク排水口のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新241件の「シンク排水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク トラップ交換」、「風呂 排水 栓」、「流し台 の 排水 口」などの商品も取り扱っております。
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質
PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
黄銅、天然ゴム
くさりの有無
なし
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
ゴミカゴ付
高さ(mm)
38
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
呼び径
G1-1/2
外径(Φmm)
73
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
材質
ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
ゴム栓つき
材質
黄銅、NR
くさりの有無
なし
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
適合
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質
ステンレス
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質
ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G11/2
取付穴径(mm)
116
はさみ込み厚さ(mm)
3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅、NR
寸法H(mm)
24/25
くさりの有無
なし
材質
樹脂
寸法(Φmm)
54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質
黄銅
・簡易蓋付の排水金具です。
材質
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
表面処理
本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)
真鍮
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質
ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G11/2
取付ネジ径
G11/2
取付穴径(mm)
50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)
0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
30.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応
国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用
材質
PP、ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上
真鍮鋳物/クロームメッキ
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
フタの種類
目皿
その他
オーバーフローなし
材質
【中カゴ】ステンレス
外ネジ
G2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷