- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- シングルアクションのおすすめ人気ランキング
シングルアクションのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新139件の「シングルアクション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルアクションサンダー」、「シングルアクション・ポリッシャー」、「プロポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など
付属品
CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト
騒音レベル(dB(A))
88
オービットダイヤ(mm)
7
長さ(mm)
250
幅(mm)
123
高さ(mm)
94
質量(kg)
1.1
パッド寸法(mm)
123
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー径(Φmm)
125
低重心・超軽量・コンパクトな設計で操作性抜群!軽板金に最適なシングルアクションポリッシャー!
電源(V)
100
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5
バフサイズ(Φmm)
150
パッドサイズ(Φmm)
123
トラスコ品番
536-9541
質量(kg)
1.52
回転数(min-1[r.p.m])
1500
入力
430W
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
123Φ×257×196
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4500
仕様
シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品
50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)
135
質量(g)
580
使用空気圧力(MPa)
0.55
取付ねじ
M6
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
トラスコ品番
794-8425
全長(mm)
240
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
15000
仕様
シングルアクション
付属品
PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚
全長(mm)
178
質量(kg)
0.7
空気消費量(L/min)
141
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
寸法(Φmm)
75、125(ディスク)
エスコ品番
EA162DC
全長(mm)
150
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
0.64
ねじ寸法
7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)
115
所要圧縮機(kw)
2.2
吸入口サイズ
1/4inchPT
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
トラスコ品番
794-8433
全長(mm)
240
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用ペーパー
のり付ペーパータイプ
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000
トラスコ品番
794-8450
種別
マジックシート、吸塵タイプ
全長(mm)
166
質量(kg)
1.49
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.19
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
4.4
排気方向
後方
1台
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
質量(kg)
1.2
回転数(min-1[r.p.m])
3000
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
205×153×208
流量(L/min)
450
騒音レベル(dB(A))
82
パッドサイズ(Φmm)
123
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)
約148
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)
100
電流(A)
0.6
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.6
付属品
スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2600
トラスコ品番
794-8417
全長(mm)
193
質量(kg)
1.04
タイプ
(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.21
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
-
排気方向
後方
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
さらに持ちやすく作業効率アップ!
低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途糊付ペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])
900
質量(g)
710
騒音値(dB)
88(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×85×156
流量(L/min)
280
オービットダイヤ(mm)
3.6
パッドサイズ(mm)
123
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品
補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ
全長(mm)
194
質量(kg)
1.9
電流(A)
11.5
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
1100
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
全高(mm)
236
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
194×236×87
コード長さ(m)
5
保証期間
1年
バフサイズ(Φmm)
180
パッド径(Φmm)
150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)
194
質量(kg)
1.9
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
1100
ねじ径
スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
全高(mm)
251
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
194×87×251
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
定格電流(A)
11.5
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
バフサイズ(Φmm)
180
パッド径(Φmm)
150
低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。
トラスコ品番
828-9805
質量(kg)
1.04
2018年トラスコ掲載ページ
5 0537
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)
148
バフサイズ(Φmm)
175
電源(V)
100
電流(A)
9.5
コード長さ(m)
5
入力(W)
900
質量(kg)
2.0
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
Φ148×220×290
トラスコ品番
365-0782
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)
0.8
ペーパー寸法(mm)
幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
5
付属品
カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)
W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])
9000
騒音値(dB)
88
空気接続口
PT1/4
流量(L/min)
260
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
73×98
回転数(min-1[r.p.m])
1800
品番
9322
質量(g)
690
全高(mm)
93
空気消費量(m3/min)
0.18
エアーインレット
PT 1/4
オービットダイヤ(mm)
3.6
パッドサイズ(mm)
ペーパーΦ75用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷