- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シングルレバー パッキン 交換のおすすめ人気ランキング
シングルレバー パッキン 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「シングルレバー パッキン 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブカートリッジ」、「混合水栓 kvk パッキン」、「シングルレバー用パッキン」などの商品も取り扱っております。
セット内容
台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
1セット
¥669
税込¥736
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
2
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
長さ(mm)
45.6
幅(mm)
4
厚さ(mm)
4
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
¥578
税込¥636
当日出荷
適合
上吐水。TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
壁付のシングルレバー混合栓の取替用です。既存のクランクは壁から取外さず、クランクに取付ける混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
アダプター付きでほとんどのメーカーの混合栓と取替えできます。
付属品
両ナットアダプター2個、TOTO製対応アダプター、パッキン(黒小)6枚、パッキン(青)2枚、パッキン(黒大)2枚
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
接続部ねじ
W26山20
保証期間
2年間
アズワン品番
64-5149-75
カートリッジ
101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法
適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
適合機種
KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
仕様
シングル用
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
適合
上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用
適合品番
TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
タイプ
上げ吐水用・湯側角度規制20°用
適合品番
T235U型、T230U型
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
THY582N用補修部品
適合
THY582N
1組
¥679
税込¥747
当日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
49
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷